Der Trinkwarmwasser-Speicher eignet sich für den Betrieb mit Wärmepumpen. Er kann abhängig vom Nenninhalt und der Fläche des Wärmeübertragers für die Warmwasserversorgung in Ein-, Zwei- und Mehrfam...
Die Wandspeicher versorgen in der Einzel- oder Gruppenversorgung auch mehrere Entnahmestellen komfortabel und energiesparend mit Warmwasser. Die druckfesten, geschlossenen Geräte werden mit handels...
auroSTOR excl. VIH S 300/3 MR Solar-Warmwasserspeicher, rund, stehend Speicher für solarunterstützte Warmwasserbereitung Produktvorteile, mit Green iQ ausgezeichnet, Bivalenter Warmwasserspeicher, ...
BYD HVM 11,04kWh Solarspeicher mit General Electric GEH5.0-3U-10 5kW Hybrid Wechselrichter Der GEH5.0-3U-10 5kW ist ein Hybrid-Wechselrichter von General Electric. Mit einem Hybrid-Wechselrichter l...
Fothermo 1001-PVB 10 Photovoltaischer Wasserheizer PVB-10 10 Liter Photovoltaischer Boiler Photovoltaischer Boiler Die photovoltaischen Boiler sind die ideale Lösung für eine kostengünstige und una...
Warmwasser-Wandspeicher 50l DHWE 51SZElektrischer Universal-Warmwasser-Wandspeicher mit elektronischer Temperatureinstellung von 10 °C bis 70 °C. Betriebsarten: Zweikreisanschluss zur Nutzung des v...
Der Trinkwarmwasser-Speicher eignet sich für den Betrieb mit Wärmepumpen. Er kann abhängig vom Nenninhalt und der Fläche des Wärmeübertragers für die Warmwasserversorgung in Ein-, Zwei- und Mehrfam...
Die druckfesten Wandspeicher versorgen mehrere Entnahmestellen mit Warmwasser. Wahlweise drucklos bei Versorgung einer Entnahmestelle. Zweikreis-, Einkreis- oder Boilerbetrieb sind möglich. KOMFORM...