Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Standardkopierpapier

  Standardkopierpapier  (394 Angebote unter 27.641.845 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Standardkopierpapier“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Standardkopierpapier"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   27   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Standardkopierpapier
^

Standard-Kopierpapier ist weiß mit einer Papierstärke von 80 g/qm

Kopierpapier ist speziell für die Verwendung in Kopierern, Druckern oder auch Schreibmaschinen vorgesehen. Diese Bürogeräte verwenden je nach Technologie einen bestimmten Farbstoff (Toner oder Tinte), mit dem die Texte oder auch Abbildungen auf das Kopierpapier gebracht werden. Die Oberfläche des Kopierpapiers ist für die Aufnahme dieses Farbstoffs optimiert. Möchten Sie dagegen Fotos - z. B. von einer Digitalkamera - drucken, empfehlen wir Ihnen spezielles Fotopapier, das in der Kombination mit einem Fotodrucker hervorragende Druckergebnisse ermöglicht.

Kopierpapier ist nicht gleich Kopierpapier

Je nach Anlass Ihrer Kopie sollten Sie auf eine entsprechende Papierqualität achten. Standard-Kopierpapier wird am meisten verwendet  Damit bezeichnet man Kopierpapier mit einer Papierstärke von 80 g/qm in der Farbe weiß. Hochwertiges Papier ist in der Regel etwas dicker und schwerer. So können keine Konturen des darunter liegenden Papiers durchscheinen. Prüfen Sie jedoch vorher, ob Ihr Kopierer für die entsprechende Papierdicke geeignet ist. Neben der Papierstärke können Sie auch das Papierformat wählen. Ob klassisch in A4- oder A3-Größe, im übergroßen A0-Format oder auf Rolle hängt ganz von Ihren Anforderungen ab.

Bekennen Sie Farbe

Darüber hinaus können Sie entscheiden, ob Sie auf klassischem Weiß, elegantem Pastell oder anderen Farben kopieren bzw. drucken möchten. Für den Eigengebrauch ist Recyclingpapier besonders gut geeignet - dieses ist am umweltfreundlichsten. Da es aus Altpapier hergestellt wird, ist es jedoch nicht so weiß wie herkömmliches Papier.

Wie viel darf es sein?

Zu guter Letzt spielt die benötigte Menge eine große Rolle. Sind wenige Packungen oder Kartons ausreichend? Sie beinhalten in der Regel 500 Blatt/Packung bzw. drei bis fünf Packungen/Karton. Oder benötigen Sie Kopierpapier für ein Großraumbüro bzw. zum Weiterverkauf? Dann sollten Sie in Erwägung ziehen, gleich eine ganze Palette Kopierpapier zu bestellen.

Übersicht der DIN-Formate


ABCD
0841 x 1189 mm 1000 x 1414 mm 917 x 1297 mm 771 x 1091 mm
1594 x 841 mm 707 x 1000 mm 648 x 917 mm 545 x 771 mm
2420 x 594 mm 500 x 707 mm 458 x 648 mm 385 x 545 mm
3297 x 420 mm 353 x 500 mm 324 x 458 mm 272 x 385 mm
4210 x 297 mm 250 x 353 mm 229 x 324 mm 192 x 272 mm
5148 x 210 mm 176 x 250 mm 162 x 229 mm 136 x 192 mm
6105 x 148 mm 125 x 176 mm 114 x 162 mm 96 x 136 mm
774 x 105 mm 88 x 125 mm 81 x 114 mm 68 x 96 mm
852 x 74 mm 62 x 88 mm 57 x 81 mm  
937 x 52 mm 44 x 62 mm 40 x 57 mm  
1026 x 37 mm 31 x 44 mm 28 x 40 mm  

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.