HFS Zahnstangenwinde MJ-5 Tragkraft 5000 kg Außergewöhnliche Sicherheit bei den selbstauslösenden Bremsen für Halten der Last in jeder Position. Doppelsperrklinke für zusätzliche Sicherheit. Ideal ...
Eigenschaften: Diese Stahlwinde nach DIN 7355 besitzt ein hebendes Gehäuse und ist standardmäßig mit einer selbsthemmenden Sicherheitskurbel (Siku) ausgerüstet. Die Last wird in jeder Höhe sicher g...
Zahnstangenwandwinde 10 t Hub 700 mm, ZS Zahnstangenwandwinden werden zum Heben, Senken, Ziehen und Drücken von Lasten verwendet. Robuste Stahlausführung mit sorgfältig gearbeiteten Schnecken- und ...
REMA DMK Stahlwinde mit hebendem Gehäuse und selbsthemmender Sicherheitskurbel mit Klappgriff. Merkmale Geringer Kraftaufwand durch optimale Übersetzung. Robuste Konstruktion mit großer und stabile...
Immer wenn gestützt, montiert oder eine gehobene Last unterbaut werden soll, leistet die Stahlwinde Ihnen wertvolle Dienste.· Lastaufnahme über Hubklaue oder Windenkopf · Niedrige Ansetzhöhe der Kl...
Stahlwinde Modell TK • Robuste Ausführung Feste Hubklaue, Sicherheitskurbel, klappbarer Handgriff und massive Bodenplatte. • Sichere Bedienung Lastdruckbremse sichert den Halt der Last, Lastaufnahm...
ZWW-1,5t-ZL1090-Hub800-Sifeku Zahnstangenwandwinden werden zum Heben, Senken, Ziehen und Drücken von Lasten verwendet. Robuste Stahlausführung mit sorgfältig gearbeiteten Schnecken- und Stirnradget...
Kurbelwinde Zuglast 3000 kg 8 mm Hub je Kurbelumdrehung Kurbelkraft 25 daN Bauhöhe 720 mm Hub 375 mm Sicherheitskurbel mit Stirnradgetriebe Klaue verstellbar selbsthemmend aus Stahl mit schlag- und...
REMA DMK Stahlwinde mit hebendem Gehäuse und selbsthemmender Sicherheitskurbel mit Klappgriff. Merkmale Geringer Kraftaufwand durch optimale Übersetzung. Robuste Konstruktion mit großer und stabile...
Immer wenn gestützt, montiert oder eine gehobene Last unterbaut werden soll, leistet die Stahlwinde Ihnen wertvolle Dienste.· Lastaufnahme über Hubklaue oder Windenkopf · Niedrige Ansetzhöhe der Kl...
ZWW-3t-ZL975-Hub565-Sifeku Zahnstangenwandwinden werden zum Heben, Senken, Ziehen und Drücken von Lasten verwendet. Robuste Stahlausführung mit sorgfältig gearbeiteten Schnecken- und Stirnradgetrie...
Kurbelwinde Zuglast 3000 kg 8 mm Hub je Kurbelumdrehung Kurbelkraft 25 daN Bauhöhe 725 mm Hub 375 mm Sicherheitskurbel mit Stirnradgetriebe Klaue fest selbsthemmend aus Stahl mit schlag- und kratzf...
Immer wenn gestützt, montiert oder eine gehobene Last unterbaut werden soll, leistet die Stahlwinde Ihnen wertvolle Dienste.· Lastaufnahme über Hubklaue oder Windenkopf · Niedrige Ansetzhöhe der Kl...
ZWW-5t-ZL1170-Hub700-Sifeku Zahnstangenwandwinden werden zum Heben, Senken, Ziehen und Drücken von Lasten verwendet. Robuste Stahlausführung mit sorgfältig gearbeiteten Schnecken- und Stirnradgetri...
Kurbelwinde Zuglast 5000 kg 4 mm Hub je Kurbelumdrehung Kurbelkraft 27 daN Bauhöhe 720 mm Hub 350 mm Sicherheitskurbel mit Stirnradgetriebe Klaue verstellbar selbsthemmend aus Stahl mit schlag- und...