Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  >  > Stahlpanzerrohr

  Stahlpanzerrohr  (86 Angebote unter 27.719.650 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Stahlpanzerrohr“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Stapa Gewinderohr mit Gewindemuffe M16x1,3,3000 Stahl galvanisch verzinkt (2 Angebote) 
Elektroinstallationsrohr nach EN 61386-1, mit Gewindeenden nach DIN EN 60423, für den mechanischen Schutz von Kabeln und Leitungen. Mit gratfreier Innenwand. Korrosionsschutzklasse 2 (mittel). Pro ...
OBO BETTERMANN
2046861
ab € 121,3632*
pro 30 Meter
 
 Packung
Stapa Gewinderohr mit Gewindemuffe M25, 3000mm Stahl PES50 - Polyester/Epoxid tiefschwarz RAL 9005 (2 Angebote) 
Elektroinstallationsrohr nach EN 61386-1, mit Gewindeenden nach DIN EN 60423, für den mechanischen Schutz von Kabeln und Leitungen. Mit gratfreier Innenwand. Korrosionsschutzklasse 2 (mittel). Pro ...
OBO BETTERMANN
2046502
ab € 213,4662*
pro 30 Meter
 
 Packung
Stapa Gewinderohr mit Gewindemuffe M25, 3000mm Stahl tauchfeuerverzinkt (2 Angebote) 
Elektroinstallationsrohr nach EN 61386-1, mit Gewindeenden nach DIN EN 60423, für den mechanischen Schutz von Kabeln und Leitungen. Mit gratfreier Innenwand. Korrosionsschutzklasse 4 (hoch). Pro Ro...
OBO BETTERMANN
2046535
ab € 265,7331*
pro 30 Meter
 
 Packung
Stapa Steckrohr ohne Gewinde Ø16, 3000mm Stahl galvanisch verzinkt (3 Angebote) 
Elektroinstallationsrohr ohne Gewindeenden nach EN 61386-1, für den mechanischen Schutz von Kabeln und Leitungen. Mit gratfreier Innenwand. Korrosionsschutzklasse 2 (mittel).
OBO BETTERMANN
2046840
ab € 7,35498*
pro 3 Meter
 
 Packungen
Stapa Steckrohr ohne Gewinde Ø25, 3000mm Stahl tauchfeuerverzinkt (1 Angebot) 
Elektroinstallationsrohr ohne Gewindeenden nach EN 61386-1, für den mechanischen Schutz von Kabeln und Leitungen. Mit gratfreier Innenwand. Korrosionsschutzklasse 4 (hoch).
OBO BETTERMANN
2046595
ab € 7,4471*
pro Meter
 
 Meter
Cimco
140887
ab € 159,28*
pro Stück
 
 Stück
Installationsschlauch Stapaflex, DN 20 Stapaflex-FPR (2 Angebote) 
Installationsschlauch Stapaflex, DN 20 Stapaflex-FPRPanzerinstallationsschlauch zur Verlegung von Fühler und Anschlussleitungen in Asphaltbelägen. Der Schlauch ist resistent gegen die hohen Tempera...
Etherma
30011
ab € 27,35*
pro Stück
 
 Stück
FRAE Stahlpanzerrohr M16 FFS- FFS-ES 16 flexi.halofrei schwere Druckbean. (8 Angebote) 
Biegsames Stahlpanzerrohr FFS-ES flexibles Stahlpanzerrohr, für schwere Druckbeanspruchung (1250N/5cm), Klassifizierung 44562 DIN EN 61386-1/61386-22, Temperaturbeständigkeit -45 oC bis +250 oC, Ma...
Fränkische Rohrwerke
20110016
ab € 405,365*
pro 25 Meter
 
 Packung
Stahlpanzerrohr M40 flexi.halofrei schwere Druckbean. (7 Angebote) 
FFS-ES ist ein schweres, biegsames Stahlrohr aus verzinktem Bandstahl mit enger Rillung und Zwischenschicht aus Spezialisolation, inklusive einseitiger Muffe (SM-E-V). Verwendet wird dieses biegsam...
Fränkische Rohrwerke
FFS-ES40
ab € 23,31*
pro Stück
 
 Meter
Stapa Gewinderohr mit Gewindemuffe M16, 3000mm Stahl PES50 - Polyester/Epoxid tiefschwarz RAL 9005 (2 Angebote) 
Elektroinstallationsrohr nach EN 61386-1, mit Gewindeenden nach DIN EN 60423, für den mechanischen Schutz von Kabeln und Leitungen. Mit gratfreier Innenwand. Korrosionsschutzklasse 2 (mittel). Pro ...
OBO BETTERMANN
2046500
ab € 144,1581*
pro 30 Meter
 
 Packung
Cimco 140886 Komplette Kluppen M16-25 f.Stahlpanzerrohr (10 Angebote) 
Komplette Kluppen fur Stahlpanzerrohr mit Schneidbacken und Fuhrungen M 16 - 25
Cimco
140886
ab € 98,40*
pro Stück
 
 Stück
FRAE Stahlpanzerrohr M20 FFS- FFS-ES 20 flexi.halofrei schwere Druckbean. (9 Angebote) 
Biegsames Stahlpanzerrohr FFS-ES flexibles Stahlpanzerrohr, für schwere Druckbeanspruchung (1250N/5cm), Klassifizierung 44562 DIN EN 61386-1/61386-22, Temperaturbeständigkeit -45 oC bis +250 oC, Ma...
Fränkische Rohrwerke
20110020
ab € 344,77*
pro 25 Meter
 
 Packung
Stahlpanzerrohr M16 verzinkt schwere Druckbeanspruchung (2 Angebote) 
Staro Steck-ES-V ist ein schweres verzinktes Stahlrohr aus gewalztem Flussstahl mit Zinküberzug nach EN ISO 1461, in Stangen zu 3m. Verwendet wird dieses Stahlrohr bei erhöhten mechanischen Anforde...
Fränkische Rohrwerke
STARO-STECK-ES-V16
ab € 28,22*
pro Stück
 
 Packung
Stahlpanzerrohr M40 biegs.UV-stabil.schwere Druckbean. (6 Angebote) 
FFSK-ES-UV ist ein schweres, biegsames Stahlrohr aus verzinktem Bandstahl mit enger Rillung, in Farbe schwarz, UV-stabilisiertem Kunststoffmantel, Zwischenschicht aus Spezialisolation, inklusive ei...
Fränkische Rohrwerke
FFSK-ES-UV40
ab € 49,0951*
pro Stück
 
 Meter
Stapa Gewinderohr mit Gewindemuffe M16, 3000mm Stahl tauchfeuerverzinkt (2 Angebote) 
Elektroinstallationsrohr nach EN 61386-1, mit Gewindeenden nach DIN EN 60423, für den mechanischen Schutz von Kabeln und Leitungen. Mit gratfreier Innenwand. Korrosionsschutzklasse 4 (hoch). Pro Ro...
OBO BETTERMANN
2046533
ab € 177,1281*
pro 30 Meter
 
 Packung
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   5   6   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Stahlpanzerrohr
^

Stahlpanzerrohre mit mechanischem Schutz

Die Stahlpanzerrohre oder Leerrohre aus Stahl schützen Elektrokabel vor starkem Druck, Schlag oder Zug. Sie bieten eine äußerst stabile Führung der Kabelbündel. Die Stahlpanzerrohre sind in flexibler oder starrer Ausführung erhältlich. Sie werden in vielen Varianten nach Größe, Beständigkeiten und Eignungen angeboten.

Professionelle Stahlpanzerrohre im Detail

Die professionellen Stahlpanzerrohre sind besonders belastbare Leerrohre für die Elektroinstallation. Sie bieten sich für den Kabelschutz bei starken mechanischen Einwirkungen an. Die Stahlpanzerrohre schützen die Elektrokabel vor Zug-, Druck- oder Schlagkräfte. Ihre hohe Druckfestigkeit ermöglicht die Verlegung der Kabelbündel selbst unter hohen Beanspruchungen. Die typischen Anwendungsbereiche sind:
  • allgemeine Elektroinstallationen,
  • Installationen in Industrie und Bergbau,
  • Anlagen- und Schiffsbau sowie
  • Straßenbau.
Die Stahlpanzerrohre ähneln in ihrer Funktion den Kunststoffpanzerrohren oder Leerrohren aus Kunststoffen. Diese Schutzrohre sind jedoch nur für leichte bis mittlere Belastungen ausgelegt. Hierzu gehören, neben den mechanischen, auch chemische oder thermische Einwirkungen. Die Stahlpanzerrohre sind die massivsten Elektroschutzrohre und bieten häufig auch eine Wirkung gegen starke Chemikalien. Einige Rohre sind gegen hohe Temperaturen beständig und wirken ausgleichend auf die Kabel ein.

Auswahltipps für Stahlpanzerrohre

Die Stahlpanzerrohre sind Spezialführungen für Kabelbündel unter hohen Beanspruchungen. Daher sollten sie optimal zu den Anforderungen vor Ort passen. Für eine gelungene Auswahl empfehlen sich die folgenden Daten der Stahlpanzerrohre:
  • Gewindedurchmesser und Außendurchmesser,
  • Druckfestigkeit,
  • Ausführung und
  • Temperaturbeständigkeit.
Die Gewindedurchmesser und Außendurchmesser sollten sich an den Maßen des Kabelbündels orientieren. Auch spätere Veränderungen können bereits durch einen größeren Durchmesser berücksichtig werden. Die Druckfestigkeit muss den gegebenen mechanischen Einwirkungen entsprechen. Häufig sind die Stahlpanzerrohre auch sehr hohen oder tiefen Temperaturen ausgesetzt. Diese sollte innerhalb des geeigneten Temperaturbereiches liegen. Die Stahlpanzerrohre sind in starrer oder flexibler Ausführung erhältlich. Sie können für feuchte Bereiche oder zur Verlegung im Erdreich geeignet sein.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.