Der Dual-Pfosten verfügt über zwei unabhängig voneinander ausziehbaren 4-Wege-Gurtkassetten und empfiehlt sich daher für den Einsatz in Bereichen, in denen eine besonders deutliche Absperrwirkung e...
Absperrpfosten, Ø 60 mm, Eisenglimmer, klappbar, ohne Öse. Klappbar mit Dreikantverschluss und Bodenplatte. Premiumqualität. Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461. Pulverbeschichtet in DB 703 Eisengli...
K.57 Klapp-Pfosten m. Fuß,unbef.,gelb/schwarz,Kunststoff,H870mm,Fuß Ø300mm,0,7kg K.57 Klapp-Pfosten mit Fuß, 4 Kettenösen, unbefüllt, Farbe: schwarz mit gelber Folie, Höhe aufgestellt: 870 mm, Höhe...
Kunststoffpfosten - Absperrpfosten weiß, mit zwei Haken und weißem Fuß Pfosten 5,0 cm Ø, Höhe 90 cm Format Fuß: 28 x 28 cm Gewicht: Pfosten mit Fuß ca. 0,8 kg Fuß kann mit 1,3 kg Sand befüllt werden
Mit einem Durchmesser von 80 mm und einem Fuß aus ABS Kunststoff ist dieser Pfosten nicht nur robust, sondern auch leicht durch Aufkleben zu befestigen. Die gelbe Farbe sorgt für eine gute Sichtbar...
Die Absperr-Pfosten mit Kettenösen aus feuerverzinktem Stahl sind 140 cm lang (100 cm über Flur) und somit ideal für Begrenzungen im Innen- und Außenbereich. Mit den Ø 6 cm großen Pollern zum Einbe...
Mobiler Kunststoff-Kettenständer Farbe: rot/weiß, schwere Ausführung: 3,85 kg URBANUS mobiler Kunststoffpfosten, rund Ø 4,8 cm zur einfachen und schnellen Absperrung im Innen- und Aßenbereich einfa...
Absperrpfosten Stahlrohr Ø 60 x 2,5 mm mit Kunststoffkappe, 900 mm Überflur mit Bodenplatte 100 x 150 mm feuerverzinkt und gelb beschichtet mit drei schwarzen Streifen Bitte beachten Sie: Bilddarst...
Rammschutz-Poller, aus Kunststoff, Ø 273 mm. Aus Polyurethan. Für den Innen- und Außenbereich. Optimaler Schutz vor Anfahrschäden. Auch geeignet für die Lebensmittelindustrie. Abriebfest, korrosion...
aus Aluminium/Stahl · für kritische Absperrbereiche mit hohem Beschädigungsaufkommen · für den Innen- und Außenbereich · Signalwirkung durch aufgesetzte Reflexfolie · In 2 Ausführungen erhältlich: ...
Umweltfreundlicher Poller mit Streulichtbegrenzung mit 8 LEDs, betrieben mit 700mA, Lichtverteilung: Anliegerstraße, Komfort. Nicht dimmbarer LED-Treiber. Konfiguriert als Bewegungsmeldunger-Master...
Edelstahl-Sperrpfosten, mit Flachkopf, Bodenhülse zum Einbetonieren, Ø 60 mm, Dreikant. Hochwertiges und edles Design. Witterungsbeständig und korrosionsbeständig. Wartungsfreie und zuverlässige Te...
Parkpfosten Parky AR 700, unterschiedlich schließend, zum Aufdübeln, H 900mm Parkpfosten Parky AR 700, unterschiedlich schließend, Material: verzinkter Stahl, Wandstärke: 3 mm, Standpfosten: 60 x 6...