| |
|
| Artikel-Nr.: C1880-ST4300USB3EU Herst.-Nr.: ST4300USB3EU EAN/GTIN: 0065030842594 |
| |
|
| | |
| Machen Sie aus einem einzelnen USB-Anschluss vier externe SuperSpeed USB 3.0-Anschlüsse.
Mit dem 4-Port-Superspeed-USB 3.0-Hub ST4300USB3EU können Sie dem Host-Computersystem 4 zusätzliche USB 3.0-Ports über einen einzigen USB 3.0-Anschluss hinzufügen.
Dieser USB 3.0-Hub ist abwärts kompatibel mit USB 2.0 und USB 1.x und unterstützt somit weiterhin ältere USB-Geräte und kann als Hub in älteren Systemen ohne USB 3.0-Port verwendet werden.
Dank der Möglichkeit, USB 3.0/2.0/1.x-Geräte in beliebiger Kombination zu verwenden, und dank des mitgelieferten, optional verwendbaren externen Netzadapters bietet dieser Hub höchste Vielseitigkeit und Mobilität.
Wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.
The StarTech.com Advantage
- Schließen Sie mit USB 2.0/1.x-Abwärtskompatibilität USB 3.0-Geräte und ältere USB-Geräte gleichzeitig mit ihrer jeweiligen Höchstgeschwindigkeit an - Schließen Sie USB-Geräte mit hohem Strombedarf mit dem mitgelieferten Stromadapter an, oder verwenden Sie ihn einfach als busbetriebenen Hub. Weitere Informationen: | | Schnittstelle: | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | Mac-Kompatibilität: | Ja | Abmessungen (BxTxH): | 95 x 68 x 23 mm | Chipsatz: | VLI VL810 | Warentarifnummer (HS): | 84719000 | Anzahl Anschlüsse: | 5 | Hub-Schnittstellen: | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | Verpackungsbreite: | 150 mm | Verpackungstiefe: | 210 mm | Verpackungshöhe: | 80 mm | Paketgewicht: | 440 g | Gewicht: | 55 g | Datenübertragungsrate: | 5000 Mbit/s | Produktfarbe: | Schwarz | LED-Anzeigen: | Leistung | Kompatible Betriebssysteme: | Windows XP(32/64-bit)/ Server 2003(32/64-bit)/ Vista(32/64-bit)/ Server 2008 R2/ 7(32/64-bit), Mac OS 10.2 - 10.6 | Ausgangsspannung: | 5 V | Ausgangsstrom: | 2 A | Betriebstemperatur: | 0 - 50 °C | Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 60 °C | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 5 - 85 % |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Komponent |
| | |
| |