Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ST4-C11 Betriebsspannung: 24 V/DC (B x H x T) 46 x 130 x 99mm 1St.


(Weitergeleitet von Suche „st4-c11“)
Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S74976
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ST4-C11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
panasonic lichtgitter
Steuereinheit für Sicherheitslichtschranke ST4. Umschaltbar PNP/NPN. Direkter Anschluss an das Steuergerät von Sensorköpfen, Muting-Sensoren, Muting-Lampen (Signalisierung). Einfacher Anschluss des Steuergeräts durch Schnellklemmung.
Weitere Informationen:
Tiefe:
99 mm
Höhe:
130 mm
Breite:
46 mm
Schutzart:
IP40
Typ:
ST4-C11
Betriebsspannung:
24 V/DC
Betriebstemperatur (max.):
+55 °C
Betriebstemperatur (min.):
-10 °C
Weitere Suchbegriffe: lichtgitter, Panasonic, Maschinensicherheit, Personenschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 473,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 572,15*
€ 680,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 529,18*
€ 629,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 523,90*
€ 623,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 503,54*
€ 599,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 485,02*
€ 577,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 473,29*
€ 563,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.