X2-Kondensator, Typ=B32924C3475M000, AC-Nennspannung X2=305 V, Betriebstemperatur, max.=110 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=18 mm, DC-Nennspannung X2=630 V, Höhe=33 mm, Kapazität=4.7 µF...
X2-Kondensator, Typ=B32923C3474M000, AC-Nennspannung X2=305 V, Betriebstemperatur, max.=110 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=8.5 mm, DC-Nennspannung X2=630 V, Höhe=16.5 mm, Kapazität=470...