Ausführung: für feine, präzise Greif- und Biegearbeiten, für alle Arbeiten an elektrostatisch gefährdeten Bauteilen gebogene, kurze Backen, halbrunde Spitzen, durchgestecktes Gelenk, mit doppelter ...
schmitz Elektronik Spitzzange ESD gebogen kurze Backen -ohne Hieb - 130mm, mit durchgestecktem Gelenk und ESD-fähigem Zwei-Komponenten-Kunststoffgriff. Mit Öffnungsfedern. Die Hochglanzpolierten Ob...
Seit Jahrzehnten bewährte deutsche Fertigungstechnologie mit durchgestecktem Gewerbe. Mit zwei verschiedenen Greifflächen zur Auswahl. Merkmale: sehr schlanke Backen, auch für feinste Teile geeigne...
633651 Hochwertige, gesenkgeschmiedete Chrom-Vanadium-VDE-Spitzzange. Zweifarbige Weichgriffe mit Abgleitschutz. Individuell auf 10.000 V getestet. Entspricht DIN EN 60900 (VDE4000 9659).
Die Zangen dieses Programms wurden durch mehrere Prüflabore nach DIN EN 61340-5-1, 61340-2-1 sowie 61340-2-3 für Arbeiten im ESD-geschützten Bereich mit Erfolg getestet.
Ausführung: für feine, präzise Greif- und Biegearbeiten, für alle Arbeiten an elektrostatisch gefährdeten Bauteilen kurze, gerade Backen, halbrunde Spitzen, durchgestecktes Gelenk, mit doppelter Öf...
Professioneller Werkzeugsatz, T5982, C.K Tools Der T5982 ist ein Werkzeugkoffer für leichte und organisierte Aufbewahrung mit Platz für Handwerkzeuge und Prüfgeräte. Features * Enthält eine Auswahl...
Präzisionszangen für feine Montagearbeiten, z. B. in Elektronik und Feinmechanik - zum Greifen, Halten und Biegen - durchgestecktes Präzisionsgelenk - glatt geschliffene Greifflächen - Kanten sorgf...
Schneidet Aluminium-Stahlleiter (ACSR), Schrauben, Nägel und die meisten gehärteten Drähte Für Arbeitssicherheit bis 1000 V ausgelegt. VDE-zertifiziert Einzigartige dreiteilige Isolierung mit weiße...