Dosenspitzer griffix® Anspitzer mit Auffangbehälter, Oceanblue , Material des Behälters: Kunststoff, Material des Spitzers: Kunststoff. Ausführung Behälter: Ausführung des Behälters: rund. Farbe de...
Ergonomischer Dosenspitzer STABILO® EASYsharpener Display. Werkstoff: Karton. Spitzer hat 3 verschiedene Öffnungen: Perfekt für EASYgraph, EASYcolors, EASYergo 3.15 und viele weitere dünne und dick...
Robuster Dosenspitzer STABILO® woody 3 in 1, Material des Behälters: aus robustem Kunststoff, Material des Spitzers: Kunststoff, mit hochwertigen Klingen. für extradicke Stifte, wie z.B. STABILO wo...
Doppelspitzdose. Zwei Spitzlöcher für unterschiedliche Stiftformate. Für Bleistifte im Standardformat bis zu 8,2 mm Ø mit Spitzwinkel von 23° für klare und akkurate Linien. Für Farbstifte in Standa...
STAEDTLER® Doppelspitzdose 512 60 Doppel-Spitzdose in Neonfarben. Für Standard-Bleistifte bis 8 mm Ø und dicke Blei- und Buntstifte bis 11 mm Ø. Besonders geeignet für Federmäppchen. Klappbarer Dec...
Für Stifte im Standardformat bis zu 8,2 mm Ø mit Spitzwinkel von 23° für klare und akkurate Linien Für dicke Stifte bis zu 10,2 mm Ø mit Spitzwinkel von 30° für breite, weiche Linien. Bei der Doppe...
Doppelspitzdose. Blisterpackung mit STAEDTLER Doppel-Spitzdose in neon grün. Verwendung für Stifte bis 8 mm Ø und bis 11 mm Ø. Blisterkarte mit einer Doppelspitzdose.
Zwei Spitzlöcher für unterschiedliche Stiftformate (auch Super Jumbo): Für Stifte in Standardformat bis zu 8,2 mm Ø mit Spitzwinkel von 23° für klare und akkurate Linien. Für dicke Stifte bis 11 mm...
Spitzer für 2 mm Minen. Automatischer Spitz-Stopp. Mit Messvorrichtung zur Spitzkonus-Einstellung. Metall-Minenfräser. Integrierter Staubabstreifer. Einzelprodukt Spitzer für 2 mm Minen.
STAEDTLER Spitzdose Noris junior, für dicke Stifte Geeignet für Noris junior und vergleichbare superdicke 3 in 1 Farbstifte mit einem Stiftdurchmesser von 13-16 mm. Geeignet auch für Noris junior B...
Noris® Spitzdose 511 120 Die Noris Spitzdose ist für alle normalstarken Stifte bis 8,2 mm geeignet. Sowohl Links- als auch Rechtshänder können sie verwenden. Ausgestattet mit Spitzstoppanzeige, Rat...
WEDO® Glasspitzer: Die nachhaltige Möglichkeit dicke und dünne Blei- und Holzfarbstifte in Form zu halten. Das attraktive 12er Display präsentiert die Doppelspitzer aus Glas mit abschraubbarem Deck...
Wonday Doppel-Spitzdose aus Kunststoff, farbig sortiert für 2 Stiftegrössen, Clip-Spitzer-Reserve, innere Seite und Körper aus Kunststoff, sortiert in den Farben: grün, orange, blau, hellblau -> Ke...
Für Stiftdurchmesser 7 mm, spitz. Spitzer aus Metall, verzinkt, Keilform. Messer austauschbar. Größe 15 x 25 x 10 mm (B x T x H). Farbe: silber. : Klarsichtverpackung.