Wonday Doppelspitzdose Taill'Liberty, farbig sortiert aus Kunststoff, Spitzereinsatz aus Metall, sortiert in den Farben dunkelgrün und pflaume -> kein spezieller Farbwunsch möglich, Maße: (B)34 x (...
Wonday Doppelspitzdose Taill'Liberty, schwarz Behälter aus Kunststoff, Spitzereinsatz aus Metall, Maße: (B)34 x (T)34 x (H)64 mm (FTC250571) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.
Ecobra 2 in 1 Kunststoff-Dosenspitzer mit Radiergummi, farblich sortiert in 5 Farben, VE 10 Stück 2 in 1 Kunststoff-Dosenspitzer mit Radiergummi. Durch einen speziellen Drehmechanismus wird die Spi...
Doppel-Spitzdose farbig. Ovaler Dosenspitzer aus Kunststoff, mit transparentem Unterteil. Deckel mit Staubverschluss. Der integrierte Metallspitzer ist für Blei- oder Farbstifte 8 + 11 mm geeignet....
Doppelspitzdose. Zwei Spitzlöcher für unterschiedliche Stiftformate. Für Bleistifte im Standardformat bis zu 8,2 mm Ø mit Spitzwinkel von 23° für klare und akkurate Linien. Für Farbstifte in Standa...
Display Doppelspitzdose Tiermotive, Material des Behälters: Kunststoff, Material des Spitzers: Kunststoff. attraktives, kindgerechtes Design und ergonomische Form mit integriertem Radiergummi. Ausf...
Bleistiftspitzer Doppeldosenanspitzer Flower. Verwendung für Stiftdurchmesser: 39mm bis 96mm. Ausführung der Spitzerform: Rund. Material des Spitzers: Kunststoff. Spitzenform: spitz-lang. Größe (B ...
Doppelspitzdose RollOn Dots BK, Verwendung für Stiftdurchmesser: Standard und Jumbo, Material des Spitzers: Kunststoff, Spitzenform: spitz-lang und stumpf-kurz, Spitzer austauschbar, Ausführung Beh...
Für Stiftdurchmesser 8 und 11 mm, spitz. Aus Metall, verzinkt, Keilform. Messer austauschbar. Größe: 25 x 25 mm (B x L). Farbe: silber. Verpackung: Blisterverpackung mit Eurolochung.