Übersicht | "Spiralschlauch"Überbegriffe Unterbegriffe Nach Material Nach Verwendung Zubehör |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
|
|
ab € 8,80* pro Stück |
| |
HAZET Spiralschlauch 9040-7 (16 Angebote) Hochflexibler Polyurethan Schlauch mit Länge von 7,62 m und 6,35 mm Innen-⌀ Schlauch-Innendurchmesser: 6,35 mm Länge: 7,62 m Drehgelenk 360° an den Anschluss-Stücken Berstdruck nach DIN: 55,1 bar/8... |
|
ab € 31,29* pro Stück |
| |
|
LANDEFELD SPKD 148/2,5 KDG |
ab € 42,66* pro Stück |
| |
Aerotec Druckluft-Spiralschlauch 750cm 10 bar (15 Angebote) Hochflexibler PU-Schlauch · Material PU98sh · Druck Max. 10 bar · 8 mm Außendurchmesser · 5,5 mm Innendurchmesser · Länge 7,5 Meter · Im Blisterbeutel mit Hängehalter für Verkaufswand. Features: Ho... |
|
ab € 9,47* pro Stück |
| |
Spiralschl.-Sicherheitskupplung-Set, PUR, Schl.-ø 10x6,5, 4,0 m (8 Angebote) Spiralschlauch-Sicherheitskupplung-Set, PUR, Mediums-/Umgebungstemp. -20 °C bis 60 °C, Schlauch-ø 10x6,5, PN max. 10 bar, 4,0 mSpiralisierter oder gerader Polyurethanschlauch komplett montiert mit ... |
|
ab € 29,88* pro Stück |
| |
HAZET Spiralschlauch 9040S-10 (11 Angebote) Anwendung: Flexibles Anschliessen von Pneumatik-Werkzeugen Hochflexibler Polyurethan Schlauch mit Länge von 7,62 m und 10 mm Innen-⌀ Schlauch-Innendurchmesser: 10 mm 360° Drehgelenk an den Anschlus... |
|
ab € 43,69* pro Stück |
| |
|
|
ab € 30,66* pro Stück |
| |
Spiralschlauch Polyamid, ohne Anschluss, Schlauch-ø 8x6, 18,0 m (6 Angebote) Spiralschlauch ohne Anschlüsse, Polyamid, Betriebstemp. max. 80 °C, Schlauch-ø 8x6, PN bei 23 °C max. 19 bar, Länge 18,0 mFür den sicheren und effektiven Durchfluss. Platzsparend durch kleine Windu... |
|
ab € 32,49* pro Stück |
| |
Spiralschl., Verschraubung, Knickschutz, PU, G 1/4, ø 8x5, 3,0 m (6 Angebote) Spiralschlauch, Verschraubung und Knickschutzfeder, PU, G 1/4, Schlauch-ø 8x5, PN bei 23 °C max. 12 bar, Länge 3,0 mIn Standardausführung und in gewebeverstärkter Ausführung für höhere Drücke.Der ä... |
|
ab € 21,77* pro Stück |
| |
Spiralschlauch, Verschraubung, Polyamid, R 1/4, ø 6x4, 2,5 m (6 Angebote) Spiralschlauch, Verschraubung und Knickschutzfeder, Polyamid, R 1/4, Schlauch-ø 6x4, PN bei 23 °C max. 27 bar, Länge 2,5 mFür den sicheren und effektiven Durchfluss. Platzsparend durch kleine Windu... |
|
ab € 15,79* pro Stück |
| |
Spiralschl.-Sicherheitskupplung-Set, PUR, Schl.-ø 10x6,5, 2,0 m (8 Angebote) Spiralschlauch-Sicherheitskupplung-Set, PUR, Mediums-/Umgebungstemp. -20 °C bis 60 °C, Schlauch-ø 10x6,5, PN max. 10 bar, 2,0 mSpiralisierter oder gerader Polyurethanschlauch komplett montiert mit ... |
|
ab € 24,52* pro Stück |
| |
Spiralschl.-Sicherheitskupplung-Set, PUR, Schl.-ø 10x6,5, 6,0 m (8 Angebote) Spiralschlauch-Sicherheitskupplung-Set, PUR, Mediums-/Umgebungstemp. -20 °C bis 60 °C, Schlauch-ø 10x6,5, PN max. 10 bar, 6,0 mSpiralisierter oder gerader Polyurethanschlauch komplett montiert mit ... |
|
ab € 34,94* pro Stück |
| |
Spiralschlauch-Sicherheitskupplung-Set, PUR, Schl.-ø 12x8, 4,0 m (8 Angebote) Spiralschlauch-Sicherheitskupplung-Set, PUR, Mediums-/Umgebungstemp. -20 °C bis 60 °C, Schlauch-ø 12x8, PN max. 10 bar, 4,0 mSpiralisierter oder gerader Polyurethanschlauch komplett montiert mit Si... |
|
ab € 35,88* pro Stück |
| |
Spiralschlauch-Standardkupplung-Set, PU, Schlauch-ø 8x5, 3,0 m (5 Angebote) Spiralschlauch-Kupplung-Set, Standardkupplung NW 7,2, PU, Schlauch-ø 8x5, PN bei 23 °C max. 12 bar, Länge 3,0 mDer äußerst elastische Polyurethanschlauch verfügt über eine ähnliche Rückholkraft wie... |
|
ab € 26,72* pro Stück |
| |
Spiralschlauch, Verschraubung, Polyamid, R 1/4, ø 8x6, 5,0 m (28 Angebote) Spiralschlauch, Verschraubung und Knickschutzfeder, Polyamid, R 1/4, Schlauch-ø 8x6, PN bei 23 °C max. 19 bar, Länge 5,0 mFür den sicheren und effektiven Durchfluss. Platzsparend durch kleine Windu... |
|
ab € 12,66* pro 5.000 Millimeter |
| |
Weitere Informationen zum Thema Spiralschlauch | | | Der Spiralschlauch – platzsparend und vielseitig
Schläuche können genutzt werden, um chemische Stoffe oder Gas zu leiten, wie zum Beispiel Abgasschläuche oder Propangasschläuche, Luft zu transportieren, Öl und Benzin zu leiten, aber auch um flüssige Lebensmittel zu transportieren (Milchschläuche, Trinkwasserschläuche). Spiralschläuche bestechen durch ihre einzigartige Form. Zum einen gibt es Spiralschläuche, die für das Führen von sensiblen Materialien, beispielsweise Kabel, entwickelt wurden. Sie umgeben die Kabel und schützen diese so vor äußeren Einflüssen. Zum anderen gibt es Spiralschläuche, die für den Transport von flüssigen und gasförmigen Medien gedacht sind. Darüber hinaus können Spiralschläuche auch als herkömmliche Gartenschläuche genutzt werden.
Eigenschaften
Eines der wichtigsten Merkmale für gute Spiralschläuche ist ihre robuste Qualität. Ganz gleich, für welchen Einsatz sie benötigt werden, eine hohe Widerstandskraft gegenüber äußeren Einflüssen ist wesentlich für die Effektivität und die Sicherheit bei der Arbeit. Zu dieser Robustheit zählt vor allem die Abriebfestigkeit. Je resistenter ein Schlauch gegen ein Abreiben ist, desto länger kann er genutzt werden. Die Abriebfestigkeit bezieht sich bei Modellen, die dem Führen von Kabeln bzw. Leitungen dienen, auch auf den Innenbereich des Spiralschlauches. Bei Spiralschläuchen sollte vor allem auf die Windungen der Spiralen geachtet werden. Je kleiner der Windungsdurchmesser, desto leichter rollt sich der Schlauch auch und desto platzsparender kann das Gerät gelagert werden.
Material
Spiralschläuche bestehen aus verschiedenen Kunststoffen. Meist wird bei der Herstellung auf Nylon oder auf Polyurethan zurückgegriffen. Wie bei einem PVC-Spiralschlauch, wird damit eine extrem hohe Reißfestigkeit und eine dauerhafte Elastizität erreicht.
Spiralschlauch-Sets
Man hat die Möglichkeit, ganze Spiralschlauch-Sets zu kaufen. Diese Sets bestehen in der Regel aus einem Spiralschlauch und weiterem individuellen Zubehör, wie zum Beispiel Stecktüllen, Kupplungen, Impulsbrausen oder Blasepistolen.
|
|