Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Spiegelschrank

  Spiegelschrank bei Mercateo online kaufen (1.649 Angebote unter 24.554.060 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Spiegelschrank“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☑
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
LED Spiegelleuchte 15W IP44 Badleuchte BALI S 3000K warmweiß 78cm Spiegelschrank (1 Angebot) 
BALI S - LED Spiegelschrankleuchte Einfache Montage und Installation Die Bali S Spiegelleuchten werden entweder auf den Spiegelschrank geschraubt oder am Holzrahmen eines Spiegels an zwei Schrauben...
Oktaplex Lighting
17028.3K
ab € 30,36*
pro Stück
LED Spiegelleuchte 8W IP44 Badleuchte BALI S 3000K warmweiß 40cm Spiegelschrank (1 Angebot) 
BALI S - LED Spiegelschrankleuchte Einfache Montage und Installation Die Bali S Spiegelleuchten werden entweder auf den Spiegelschrank geschraubt oder am Holzrahmen eines Spiegels an zwei Schrauben...
Oktaplex Lighting
17019.3K
ab € 16,91*
pro Stück
Spiegelschrank Trava MDF/Holz,weiß,B75xH65xT22cm (2 Angebote) 
Spiegelschrank Trava MDF/Holz-Gehäuse, 3 Spiegeltüren aus Kristallglas mit 3D-Spiegeleffekt, verstellbare Glaseinlagen, Schukosteckdose, 2 x 20 W Halogenstrahler. Abmessung: B 75 x H 65 x T 22 (15,...
Jokey Plastik
4013251849706
ab € 156,72*
pro Stück
LED Spiegelleuchte 12W IP44 Badleuchte BALI S 3000K warmweiß 60cm Spiegelschrank (1 Angebot) 
BALI S - LED Spiegelschrankleuchte Einfache Montage und Installation Die Bali S Spiegelleuchten werden entweder auf den Spiegelschrank geschraubt oder am Holzrahmen eines Spiegels an zwei Schrauben...
Oktaplex Lighting
17020.3K
ab € 25,03*
pro Stück
Spiegelschr. 4,5x30 vz (1 Angebot) 
• Mit Messing verchromter Kappe • Schlitz-Antrieb • 4,5 x 30 mm • Verzinkt • Verpackungsinhalt 4 Stück
Connex
KY3180055
ab € 4,91*
pro Packung
Spiegelschr. 4,5x40 vz (1 Angebot) 
• Mit Messing verchromter Kappe • Schlitz-Antrieb • 4,5 x 40 mm • Verzinkt • Verpackungsinhalt 4 Stück
Connex
KY3180056
ab € 5,12*
pro Packung
Spiegelschr. 4,5x50 vz (1 Angebot) 
• Mit Messing verchromter Kappe • Schlitz-Antrieb • 4,5 x 50 mm • Verzinkt • Verpackungsinhalt 4 Stück
Connex
KY3180057
ab € 5,22*
pro Packung
Spiegelschrank Elda weiß Kstst.B59xH49xT15,5cm (4 Angebote) 
Spiegelschrank Elda • Kunststoff-Gehäuse • 3 Spiegeltüren aus Kristallglas • Ablagefläche vor Mittelspiegel • Verstellbare Schrankeinlagen • Innenspiegel • 1 Schublade • Schutzkontakt-Steckdose • B...
k.A.
4013251854014
ab € 37,16*
pro Stück
AS MDF-Spiegelschrank 126369-LED 126369-LED 63x69cm Alustruktur, mit LED-Leuchte (1 Angebot) 
AS MDF-Spiegelschrank 126369-LED PALO 63x69cm Alustruktur, mit LED-Leuchte 63x69cm Doppelspiegeltüren mit 180° Öffnungswinkel, Lichtfarbe 4000 Kelvin Neutral-Weiß, LED-Leuchte 11 Watt, Korpus Alu-O...
AS
126369-LED
ab € 187,98*
pro Stück
Geberit Befestigungsset 595153000 595153000 Spiegelschrank, alle Modelle (3 Angebote) 
Keramag Befestigungsset 595153000 Option Spiegelschrank, alle Modelle KG Befestigungsset, Option Spiegelschrank, alle Modelle
Geberit
595153000
ab € 2,71*
pro Stück
Spiegelschrank Trava LED Holz,weiß,B75xH65xT22cm (2 Angebote) 
Spiegelschrank Trava LED • Material: MDF / Holz • Mit 3-D Spiegeleffekt • 3 Spiegeltüren aus Kristallglas • Verstellbaren Glaseinlagen • 2 x 2 W LED • Schukosteckdose • EIN/AUS Schalter
k.A.
4013251001715
ab € 134,36*
pro Stück
Duravit Einbau-Spiegelschrank LC7650L0000 L-CUBE Anschlag links (2 Angebote) 
Duravit Spiegelschrank LC7650L0000 L-Cube 1 Spiegeltüre A.li, 2 Glasfachböden IP 44, 1x Spiegeltür, Rückwand innen verspiegelt, 2x Glasfachböden (Weißglas), 1x Steckdoseneinheit mit Klappdeckel, LE...
Duravit
LC7650L0000
ab € 903,18*
pro Stück
Geberit Abdeckkappe 595162000 595162000 d=5mm Spiegelschr., Modell 800360/80039 (1 Angebot) 
Keramag Abdeckkappe 595162000 Option d=5mm Spiegelschr., Modell 800360/800390 KG Abdeckkappen d:5mm, weiß, Option Spiegelschrank, Modell 800360/800390
Geberit
595162000
ab € 3,59*
pro Stück
Duravit Einbau-Spiegelschrank LC7650R0000 L-CUBE Anschlag rechts (2 Angebote) 
Duravit Spiegelschrank LC7650R0000 L-Cube 1 Spiegeltüre A.re, 2 Glasfachböden IP 44, 1x Spiegeltür, Rückwand innen verspiegelt, 2x Glasfachböden (Weißglas), 1x Steckdoseneinheit mit Klappdeckel, LE...
Duravit
LC7650R0000
ab € 903,18*
pro Stück
Geberit Befestigungsset 595328000 595328000 alle Spiegelschränke (2 Angebote) 
KG Befestigungsset, Option alle Spiegelschränke NEU
Geberit
595328000
ab € 3,10*
pro Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   110   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Spiegelschrank
^

Spiegelschank – Stauraum und optisches Highlight

Spiegelschränke komplettieren jedes Badezimmer. Sie sind entweder einzeln, in einem Badmöbelset oder als komplettes Schranksystem erhältlich. Einige Modelle verfügen über eine integrierte Lichtleiste, Leuchstoffröhren oder Spots, die Sie während der täglichen Körperpflege ins rechte Licht rücken. Die Badmöbel bieten zudem reichlich Platz, um darin Ihre Kosmetik- oder Pflegeartikel unterzubringen. Die Möbel haben meist eine ganz besondere Wirkung auf das Raumgefühl. So können diese je nach Modellwahl und Anbringungsort das Badezimmer kleiner oder größer wirken lassen. Die große Auswahl an Designs und Funktionsausstattung macht es Ihnen möglich, einen Spiegelschrank genau nach Ihren Ansprüchen und passend zu Ihrer restlichen Badausstattung zu wählen.

Die verschiedenen Modelle

Die Schränke unterscheiden sich in vielerlei Dingen. So sind zum Beispiel Spiegelschränke mit hochglanzpoliertem Edelstahlrahmen oder aus verschiedenen Kunststoffvariationen erhältlich. Bei einigen Varianten können sogar beide Seitentüren geschwenkt werden. Die Möbel sind mit einer, zwei oder drei Spiegeltüren erhältlich, können über offene oder geschlossen Ablageflächen aus verschiedenen Materialien verfügen. Dies kommt vor allem den Damen zugute, denn sie können so ganz bequem ihre Frisur von hinten anschauen und stylen. Einige Modelle verfügen über integrierte Steckdosen. Hierbei ist darauf zu achten, dass die Lichtschalter auch TÜV-geprüft sind. Ganz nach Wunsch sind Spiegelschränke mit teilweise oder komplett verkleideten Spiegelflächen erhältlich.

Die Pflege eines Spiegelschrankes

Die praktischen Badmöbel benötigen besondere Pflege, denn sie sind täglich Spritzwasser und Kosmetikflecken ausgesetzt. Mit einem weichen Mikrofasertuch und ohne Zusatz von Reinigungschemie lassen sie sich meist leicht entfernen. Für die Spiegelflächen können Sie aber auch ein Fensterleder verwenden.
Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext Spiegelschrank, dann informieren Sie uns bitte per Formular.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.