Vialux® Verkehrsspiegel rot/weiss Ø 600mm Anti-Frost / Anti-Beschlag Frost oder Beschlag auf Ihrem Spiegel? Mit seinem Anti-Frost und Anti-Beschlag Spiegel bietet Vialux® Ihnen eine Lösung an, die ...
Vialux® 360° Panoramaspiegel Ø 660mm aus Polycarbonat zur Deckenmontage Panoramaspiegel aus Polycarbonat. Unsere halbkugelförmigen Spiegel ermöglichen die Überprüfung von 4 Blickrichtungen, sorgen ...
Vialux® 360° Panoramaspiegel Ø 800mm aus Polycarbonat zur Deckenmontage Panoramaspiegel aus Polycarbonat. Unsere halbkugelförmigen Spiegel ermöglichen die Überprüfung von 4 Blickrichtungen, sorgen ...
Motor f. Spiegelkugel bis D=50cm 82720Motor für Spiegelkugel bis max.Ø 500cm und 1 Umdrehung/min. Zum Antrieb von Spiegelkugeln bis zu einem max. Gesamtgewicht von 10 kg. Dies entspricht Spiegelkug...
Motor fur Spiegelkugel bis ? 30cm Motor fur Spiegelkugel bis max.? 30cm und 3 Umdrehungen/min. Zum Antrieb von Spiegelkugeln bis zu einem max. Gesamtgewicht von 3 kg. Dies entspricht Spiegelkugeln ...
Eurolite 50100115 Mini Discokugel 5 cm Spiegelkugel 5cm Der klassische Effekt Ausstattung: Der klassische Effekt · Spiegelkugel mit stabilem Kunststoffkern · Lückenlose Verklebung · Echtglasfacette...
Spiegelkugel D=10cm 82712Spiegelkugel 10cm. Spiegelkugel mit stabilem Kunststoffkern. Lückenlose Verklebung, Echtglasfacetten 7,5 x 7,5 mm. Mit Halteöse - Lieferung erfolgt ohne Motor. Energieeffiz...
42109215 Discokugel mit Motor 20 cm Spiegelkugel 20 cm Ø 20 cm Der Klassiker unter den Lichteffekten! Bringt besondere Atmosphäre in Bars, Discotheken, Schaufenster, Partyräume usw. Die Kugel beste...
Für das richtige Disco-Feeling bei der nächsten Geburtstags-, Silvester- oder Mottoparty sorgen Sie mit dieser kleinen Diskokugel. Die Spiegelkugel wird mithilfe der Metallöse einfach an der Decke ...
Farb- und Klangspektakel für Partyatmosphäre Der Sound Science Bluetooth®-Lautsprecher mit Diskokugel von Manhattan wertet jede Party mit glamourösem Discofeeling auf. Musik kann entweder kabellos ...
42109225 Discokugel mit Motor 30 cm Disco-Spiegelkugel mit Motor 30 cm Ø Der Klassiker unter den Lichteffekten! Bringt besondere Atmosphäre in Bars, Discotheken, Schaufenster, Partyräume usw. Die K...
Für das richtige Disco-Feeling bei der nächsten Geburtstags-, Silvester- oder Mottoparty sorgst Du mit dieser coolen Diskokugel. Die Spiegelkugel wird mithilfe der Metallöse einfach an der Decke mo...