Das Schaumseifensortiment von
Kimberly-Clark Professional™
Die Vorteile der Kimberly-Clark Professional™ Schaumseifen im Überblick:
Auf Hygiene ausgelegt
Ideal für gründliches und effizientes Händewaschen. Dank integrierter Pumpe in den hygienisch versiegelten Kartuschen sorgt jedes Nachfüllen für eine saubere neue Düse.
Einsparung von Zeit und Wasser
Schaumseifen lassen sich schneller von den Händen abspülen als Flüssigseifen, wodurch weniger Wasser verbraucht wird.
Für eine schnellere Wartung und weniger Kosten
Die Kartuschen enthalten bis zu 2.500 Dosierungen und ermöglichen somit bis zu doppelt so viele Anwendungen pro Liter wie herkömmliche Flüssigseifen.
Schnelles Nachfüllen
Die Kartuschen werden durch einfaches Drücken und Einrasten eingesetzt. Ein Kartuschen-Wechsel ist so in unter 6 Sekunden möglich.
Eine nachhaltige und platzsparende Lösung
Die leeren Kartuschen schrumpfen durch Unterdruck automatisch zusammen und können mit Ausnahme der Pumpe recycelt werden.
Für jeden Bedarf die passende Seife
Unübertroffene Hygiene
Waschräume können eine der Hauptquellen für Kontaminationsrisiken sein - behalten Sie die Kontrolle mit Scott® Control™
Zuverlässige Effizienz
Die Kosten für die Versorgung des Waschraums haben Einfluss auf das allgemeine Geschäftsergebnis -
verbessern Sie Ihre betriebliche Effizienz mit Scott® Essential™
Scott® Control™
Antibakterielle Schaumseife
Für die häufige Anwendung
Ohne Farb- und Duftstoffe
Antibakteriell, wirksam gegen eine Vielzahl von Mikroorganismen (Norm EN1499 entsprechend)
Triclosan-frei
Scott® Essential™
Schaumseife für die tägliche Verwendung
Für mehr Effizienz und eine einfache Wartung in stark frequentierten Waschräumen
Kosteneffiziente Händehygiene ohne Kompromisse bei der Pflege
Ein unvergleichliches Erlebnis
Gesteigerten Komfort, wie man ihn von zu Hause kennt mit Kleenex®
Kleenex® Botanics™
Luxuriöse Duftschaumseife
Für hohen Komfort bei der Einhaltung hoher Hygienestandards
Mit botanischen Extrakten und natürlichen, antibakteriellen Wirkstoffen
Dermatologisch getestet
In drei unterschiedlichen Düften
Ideal für kleine Waschräume, Duft wird in den Raum abgegeben
dermatologisch getestet, geeignet für häufiges Händewaschen
mit Umweltzeichen zertifiziert
sehr ergiebig
2500 Portionen pro Kartusche
Schaumseife senkt den Wasserverbrauch
Verwendet man Schaumseife anstelle herkömmlicher Flüssigseife oder Waschlotionen, sinkt allein dadurch der Wasserverbrauch beim Händewaschen um 16-45%.
Das entspricht bei 100 Beschäftigten potenziellen Wassereinsparungen von bis zu 56.000 l pro Jahr.
bis zu 45% weniger
Spender für Hautreinigungs- und pflegeprodukte
Universelle Spender - alle Kartuschen passen in alle Spender
Hygienische Spender - keine verbauten Pumpen, mit einem Wisch sauber
Kimberly-Clark Professional™ (KCP) wurde vor fast 150 Jahren
gegründet und steht für Qualität und Funktionalität. Zum KCP
Sortiment gehören neben der persönlichen Schutzausrüstung von
KleenGuard® Waschraumprodukte der Marken Kleenex® und Scott®
sowie Wischtücher der Marke WypAll®. Der Fokus des Unternehmens
liegt hierbei auf großen Bürogebäuden (Large Offices), öffentlichen Einrichtungen, dem Gesundheitswesen
sowie der produzierenden Industrie.