Mit diesem Delock Card Reader können Sie an Ihrem Notebook oder PC 64 verschiedene Speicherkarten lesen und beschreiben. Der Card Reader kann an die USB 3.0 Schnittstelle angeschlossen werden, um e...
Mit diesem Delock Produkt erweitern Sie Ihren Computer um einen Card Reader und einen USB Hub. Somit können Sie 60 verschiedene Speicherkarten lesen und beschreiben sowie verschiedene USB Geräte wi...
Merkmale: Kabellose Schnellladefunktion von kompatiblen Geräten - Smartphones, Ladehüllen, Kopfhörer und mehr - mit bis zu 10 W Qi™-zertifiziert für garantierte Sicherheit bei der Ladung Ihrer Gerä...
Mit diesem Delock Card Reader können Sie an einem Tablet oder Smartphone über den Micro USB OTG Port Speicherkarten lesen und beschreiben. Des Weiteren steht Ihnen eine USB A Buchse zur Verfügung, ...
Die USB-Typ-C Docking Station mit drei Video-Anschlüssen versorgt Ihr MacBook, Ultrabook, Notebook oder Laptop mit je einem 4K-fähigen HDMI/DisplayPort Anschluss, sowie mit einem VGA-Anschluss, 3x ...
Mit diesem Delock Card Reader können Sie an einem Tablet oder Smartphone über den Micro USB OTG Port Speicherkarten lesen und beschreiben. Des Weiteren kann der Card Reader über den USB A Stecker b...
6x Kartenleser Slot,unterstützt über 60 verschiedene Speicherkarten. 1x USB 3.0 Frontanschluss. Interner USB 3.0 Anschluss für Superspeed 5 Gbit/s. Passend für einen Standard 3,5" Einbauschacht und...
Dieser Card Reader mit Hot-Plug Funktion ist bootfähig und kann entweder hinten in einen PCI Slot oder mit Hilfe des beiliegenden Einbaurahmen in einen 3½“ Frontschacht ihres PC´s eingebaut werden....
MELAflash® Kartenlesegerät DAs MELAflash® Kartenlesegerät dient dem Auslesen der CF-Card für die Protokollspeicherung von Sterilisationsdaten. Produktinformationen zum Lesegerät 1 MELAflash® Karten...
Dieser interne Card Reader mit Slotblech dient unter anderem zur Befestigung an einen freien Slot eines PC Gehäuses und ermöglicht die Verwendung einer Compact Flash Speicherkarte über eine interne...
Dieser Card Reader von Delock dient dem Einbau in einen 3.5″ Schacht des PCs und wird an einen internen USB 2.0 Pfostenstecker angeschlossen. Er verfügt über einen fünf Slot Card Reader und ermögli...
Bestimmen Sie die Regeln auf Ihrer Tastatur doch weitgehend selbst und entscheiden Sie, wie unabhängig und komfortabel Sie es gerne hätten! Denn die V2-USB-Varianten unserer Tastaturen sind vollstä...
35in1-Kartenleser zum schnellen Auslesen und Beschreiben aller gängigen Speicherkarten. für folgende Speicherkarten werden keine zusätzlichen Adapter benötigt: - CompactFlash Typ I:CF Typ I / CF Ty...