USB 3.1 Gen 1 (5 Gbit/s) Anschlüss HDMI-Anschluss mit Unterstützung für UHD 4K @30 Hz VGA Full HD Video-Anschluss Audio-Stereo 3,5 mm Ausgang 60 W USB Typ-C Power Delivery 3.0 Anschluss SD- und Mic...
Videovielfalt trotz kompakter Bauweise Drei Monitore gleichzeitig mit bis zu 2K@60 Hz, Ihre Augen werden es Ihnen danken! Wenn Sie eine höhere Auflösung wünschen, dann schließen Sie einen einzelnen...
STARTECH.COM USB 3.0 Kartenleser mit USB-C - SD, MicroSD, CompactFlash Speicherkartenleser mit USB-C Kabel StarTech.com USB 3.0 Kartenleser mit USB-C - SD, MicroSD, CompactFlash Speicherkartenleser...
Doppelte Anzeige – doppelte Effizienz Multitasking leicht gemacht: Mit einer Kombination aus zwei Monitoren behalten Sie Details besser im Blick. Dank zweifacher HDMI® Schnitt- stellen ist die Verw...
STARTECH.COM USB-C-Multiport-Adapter mit HDMI oder VGA und längerem angeschlossenen Kabel - 100W PD - SD Kartenleser - USB-C Mini StarTech.com USB C Multiport Adapter, USB-C Mini Travel Dock w/ 4K ...
Ganz individuell Strom sparen? Das funktioniert ohne Hokuspokus mit dieser 6-fachen Steckdosenleiste. Jede der Steckdosen ist mit einem eigenen Schalter ausgestattet, so dass beim gemutlichen Lesea...