Schließen Sie Ihre Grafikkarte mittels DisplayPort an einen Monitor mit DVI Anschluss an - mit einer maximalen Auflösung von bis zu 1920x1080 @60Hz! DVI ist der Standard für die digitale Video-Über...
Deine neue Lieblingskarte Für dein actionreiches Leben: Dank hoher Schreibgeschwindigkeiten und zuverlässiger Leistung kannst du reibungslos 4K-Videos mit deinem Smartphone, deiner Drohne oder dein...
Doppelte Produktivität Mehr als nur cooles Design - der Combo Kartenleser erreicht beeindruckende Geschwindigkeiten. Er wird mit einem einziehbaren USB-Anschluss vom Typ A geliefert und unterstützt...
Fügen Sie jedem Computer mit einem USB Typ-C oder Typ-A Port einen kompakten externen Speicherkartenleser hinzu.Der USB 3.0 Multi-Media Card Reader ermöglicht gleichzeitige Lese- und Schreibvorgäng...
Die VALUE IP Steckdosenleiste 8fach ermöglicht das An- und Ausschalten von elektrischen Geräten über ein TCP/IP Netzwerk.Zur Inbetriebnahme muss die VALUE IP Steckdosenleiste 8fach nur mit einem vo...
Schließen Sie Ihre Grafikkarte mittels DisplayPort an einen Monitor mit DVI Anschluss an - mit einer maximalen Auflösung von bis zu 1920x1080 @60Hz! DVI ist der Standard für die digitale Video-Über...
- Erweitert ein USB-C™ Gerät um drei USB 3.0 Anschlüsse sowie einen Kartenschacht für SD/MMC- und Micro SD-Karten - Spiegelt Signale von USB-C™ auf USB-Geräte - Liest SD/MMC- und Mirco SD-Speicherk...
Das Schnittstellen-Multitalent für Akkuladung, Peripherieanschluss und drei Monitore gleichzeitig Seien Sie produktiver an PC, Notebook oder Tablet mit dieser äußerst vielseitigen Dockingstation vo...