Ugreen SD / Micro SD-Kartenleser auf USB 3. 0 Kompakter Ugreen SD- und Micro-SD-Kartenleser. Hergestellt im USB 3. 0-Standard (3. 1 Gen 1) bietet es schnelle Dateiübertragungen mit bis zu 5 Gbit/s....
Ugreen Adapter SD / Micro SD Kartenleser (USB-A / USB-C) schwarz (CM304) Ugreen kompakter SD- und Micro-SD-Kartenleser. Hergestellt in einem Standard, der eine Datenübertragung von bis zu 5 Gb/s er...
Ugreen 7in1 Multifunktions-HUB USB Typ C - 2x USB 3. 2 Gen 1 / HDMI 4K 60Hz / SD- und TF-Kartenleser / USB Typ C PD 100W / RJ45 1000Mbps (1Gbps) grau (60515 CM512) Ihr Laptop oder Computer verfügt ...
Ugreen Multifunktions-HUB USB Typ C - 3x USB 3. 2 Gen 1 / HDMI 4K 60Hz / SD- und TF-Kartenleser grau (60383 CM511) Ihr Laptop oder Computer verfügt nicht über genügend Anschlüsse, die Sie für die t...
Ugreen USB 3. 0 SD / Micro SD / CF / MS-Speicherkartenleser Der Ugreen 4-in-1-Speicherkartenleser ist ein kleines Gerät, das eine Datenübertragung über USB 3. 0 mit einer Geschwindigkeit von bis zu...