Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Speicherdrossel

  Speicherdrossel  (174 Angebote unter 27.720.824 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Speicherdrossel“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Speicherdrossel"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Bourns 2100 Speicherdrossel Induktivität, 10 μH, ±15%, 10.8A, Radial / R-DC 6mΩ, Ø 21.84mm x 11.43mm (1 Angebot) 
Induktivität = 10 μH Gleichstrom max. = 10.8A Montageart = Radial Gleichstromwiderstand max. = 6mΩ Toleranz = ±15% Durchmesser = 21.84mm Tiefe = 0.45Zoll Höhe = 11.43mm Abmessungen = 21.84 (Dia.) x...
Bourns
2101-V-RC
ab € 1,72*
pro Stück
 
 Stück
Speicherdrossel, 0.05 mH, 1 A, DSH-14-0002 (1 Angebot) 
Speicherdrossel, DSH-14-0002, SCHURTER Der DSH-14-0002 ist eine Speicherdrossel, die zur Energiespeicherung in Schaltnetzteilen verwendet wird. Sie wird aus Eisen- oder Metallpulverkernen mit einer...
Schurter
DSH-14-0002
ab € 317,53*
pro 100 Stück
 
 Packungen
WURTH ELEKTRONIK 7440530047 SPEICHERDROSSEL, SMD 4.7UH, 2.4A (2 Angebote) 
RMS-Strom Irms: 2.4 A Bauart der Induktivität: Geschirmt Induktivität: 4.7 µH Produktpalette: WE-TPC Bauform/Gehäuse der Induktivität: - Sättigungsstrom (Isat): 1.95 A SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) P...
Würth Elektronik
7440530047
ab € 0,731*
pro Stück
 
 Stück
Bourns 2100 Speicherdrossel Induktivität, 220 μH, ±15%, 2.4A, Radial / R-DC 120mΩ, Ø 21.84mm x 11.43mm (2 Angebote) 
Induktivität = 220 μH Gleichstrom max. = 2.4A Montageart = Radial Gleichstromwiderstand max. = 120mΩ Toleranz = ±15% Durchmesser = 21.84mm Tiefe = 11.43mm Höhe = 11.43mm Abmessungen = 21.84 (Dia.) ...
Bourns
2116-V-RC
ab € 1,26*
pro Stück
 
 Stück
Speicherdrossel, 0.012 mH, 2 A, DSH-14-0003 (1 Angebot) 
Speicherdrossel, DSH-14-0003, SCHURTER Der DSH-14-0003 ist eine Speicherdrossel, die zur Energiespeicherung in Schaltnetzteilen verwendet wird. Sie wird aus Eisen- oder Metallpulverkernen mit einer...
Schurter
DSH-14-0003
ab € 318,24*
pro 100 Stück
 
 Packungen
Bourns 2100 Speicherdrossel Induktivität, 220 μH, ±15%, 2.4A, Radial / R-DC 120mΩ, Ø 21.84mm x 11.43mm (1 Angebot) 
Induktivität = 220 μH Gleichstrom max. = 2.4A Montageart = Radial Gleichstromwiderstand max. = 120mΩ Toleranz = ±15% Durchmesser = 21.84mm Tiefe = 0.45Zoll Höhe = 11.43mm Abmessungen = 21.84 (Dia.)...
Bourns
2116-V-RC
ab € 2,53*
pro Stück
 
 Stück
Speicherdrossel, 2 mH, 6 A, T60405-R6131-X038 (1 Angebot) 
Entstördrosseln Typ VAC T60405-R. Anwendbar als stromkompensierte Ringkern-Zweifachdrossel für Netzanwendungen, mit Vitropermkern
Vacuumschmelze
T60405-R6131-X038
ab € 7,77*
pro Stück
 
 Stück
Bourns 2300 Speicherdrossel Induktivität, 100 μH, ±15%, 7A, Radial / R-DC 37mΩ, Ø 32.51mm x 16.51mm (1 Angebot) 
Induktivität = 100 μH Gleichstrom max. = 7A Montageart = Radial Gleichstromwiderstand max. = 37mΩ Toleranz = ±15% Durchmesser = 32.51mm Tiefe = 16.51mm Höhe = 16.51mm Abmessungen = 32.512 (Dia.) x ...
Bourns
2312-V-RC
ab € 106,85*
pro 50 Stück
 
 Packung
Speicherdrossel, 0.14 mH, 0.6 A, DSH-14-0001 (1 Angebot) 
Speicherdrossel, DSH-14-0001, SCHURTER Der DSH-14-0001 ist eine Speicherdrossel, die zur Energiespeicherung in Schaltnetzteilen verwendet wird. Sie wird aus Eisen- oder Metallpulverkernen mit einer...
Schurter
DSH-14-0001
ab € 318,76*
pro 100 Stück
 
 Packungen
Bourns 2300 Speicherdrossel Induktivität, 100 μH, ±15%, 7A, Radial / R-DC 37mΩ, Ø 32.51mm x 16.51mm (3 Angebote) 
Induktivität = 100 μH Gleichstrom max. = 7A Montageart = Radial Gleichstromwiderstand max. = 37mΩ Toleranz = ±15% Durchmesser = 32.51mm Tiefe = 0.65Zoll Höhe = 16.51mm Abmessungen = 32.512 (Dia.) x...
Bourns
2312-V-RC
ab € 2,03*
pro Stück
 
 Stück
Speicherdrossel, offen, 400 µH, 6.3 A, CHI 211A 6,3 A/1X0,4 MH (1 Angebot) 
Speicherdrossel, CHI 211A 6,3 A/1X0,4 MH, REO Die CHI 211A 6,3 A/1X0,4 MH is ist eine Speicherdrossel, die zur Energiespeicherung in Schaltnetzteilen verwendet wird. Es handelt sich um eine offene ...
REO
CHI 211A 6,3 A/1X0,4 MH
ab € 14,27*
pro Stück
 
 Stück
Bourns 2200 Speicherdrossel Induktivität, 100 μH, ±15%, 4.4A, Radial / R-DC 56mΩ, Ø 24.13mm x 13.97mm (2 Angebote) 
Induktivität = 100 μH Gleichstrom max. = 4.4A Montageart = Radial Gleichstromwiderstand max. = 56mΩ Toleranz = ±15% Durchmesser = 24.13mm Tiefe = 13.97mm Höhe = 13.97mm Abmessungen = 24.13 (Dia.) x...
Bourns
2212-V-RC
ab € 2,20*
pro Stück
 
 Stück
Speicherdrossel, liegend, 2 mH, 32 A, T60405-R6123-X532 (1 Angebot) 
Stromkompensierte Einphasen-Funkentstördrosseln liegend Typ VAC T60405-R6123-X. Hohe Einfügungsdämpfung durch Kerne aus dem nanokristallinen Werkstoff VITROPERM
Vacuumschmelze
T60405-R6123-X532
ab € 1.379,8701*
pro 54 Stück
 
 Packung
Bourns 2200 Speicherdrossel Induktivität, 100 μH, ±15%, 4.4A, Radial / R-DC 56mΩ, Ø 24.13mm x 13.97mm (1 Angebot) 
Induktivität = 100 μH Gleichstrom max. = 4.4A Montageart = Radial Gleichstromwiderstand max. = 56mΩ Toleranz = ±15% Durchmesser = 24.13mm Tiefe = 0.55Zoll Höhe = 13.97mm Abmessungen = 24.13 (Dia.) ...
Bourns
2212-V-RC
ab € 2,91*
pro Stück
 
 Stück
Speicherdrossel, Printmontage, 160 µH, 4 A, SDF-4.0-160 (1 Angebot) 
Lineare Speicherdrosseln Typ Talema SD 0,63/500. In vergossenem Gehäuse, liegend, für Leiterplattenanschluss, mit Metallpulverkern Baugröße 29,5 x 29 x 13,5 mm Typ SD.
Talema Electronics
SDF-4.0-160
ab € 379,6104*
pro 80 Stück
 
 Packungen
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Speicherdrossel
^

Die Speicherdrossel und ihre Funktion

Es sind zwei Gründe, weshalb Speicherdrosseln in elektronischen Schaltnetzteilen und Schaltreglern eingesetzt werden. Zum einen dient die Speicherdrossel dazu, elektrische Energie zwischenzuspeichern und zum anderen zur Glättung der Ausgangsspannung. Schaltnetzteile oder Schaltregler arbeiten heute mit sehr hohen Taktfrequenzen bis hin zu zwei Megahertz. Zwar erleichtern speziell zu diesem Zweck hergestellte integrierte Schaltkreise das Design einer entsprechenden Stromversorgung. Allerdings bedarf es einer gewissen Sorgfalt bei der Auswahl der entsprechenden Bauteile (unter anderem auch den richtigen Speicherdrosseln), um die Vorteile der modernen Stromversorgungstechnik im Bereich von Schaltnetzteilen und Schaltreglern voll ausschöpfen zu können. Wegen ihres speziellen Aufbaus sind Speicherdrosseln durch ihre eingesetzten Eisenpulverkerne in der Lage, relativ hohe Energien zu speichern. Man kann sich das Ringkernvolumen als viele elektrisch voneinander isolierte Bereiche vorstellen. Zum Teil werden auch Speicherdrosseln verwendet, die eine spaltförmige Unterbrechung des Magnetkerns besitzen. Speicherdrosseln sind zu diesem Zweck am besten geeignet, da die magnetischen Feldlinien hauptsächlich im Kern geführt werden. Dadurch bleibt auch das magnetische Streufeld nur sehr gering.

Kenndaten von Speicherdrosseln

Der Induktivitätswert ist von mehreren Faktoren abhängig. Anhand entsprechender Formeln, in die Werte wie beispielsweise die Eingangs- und die Ausgangsspannung sowie die Schaltfrequenz einfließen, hängt dieser Wert außerdem davon ab, ob ein Aufwärts- oder ein Abwärtsregler aufgebaut werden soll. Sehr wichtig sind auch die Spulenströme, also die Strombelastungen der Speicherdrosseln. Der maximale Spulenstrom sollte keinesfalls zu gering bzw. zu knapp gewählt werden.

Der Gleichstromwiderstand oder auch DC-Widerstand steht in einem direkten Zusammenhang mit der Induktivität des Bauteils. Eine höhere Induktivität führt prinzipiell auch zu einem höheren Gleichstromwiderstand. Natürlich gilt diese Regel nur dann, wenn Speicherdrosseln gleicher Größe eingesetzt werden, die unterschiedliche Induktivitätswerte besitzen. Die sogenannte Resonanzfrequenz kommt durch die Eigenkapazität der Speicherdrossel zustande. Diese wiederum entsteht die nebeneinanderliegenden einzelnen Spulenwindungen. Drähte, die nebeneinander geführt werden, bilden immer eine gewisse Kapazität. Die eigentliche Spule zusammen mit dieser Eigenkapazität bildet einen Schwingkreis, der natürlich auch eine bestimmte Resonanzfrequenz besitzt.

Bauformen von Speicherdrosseln

  • Die einfachsten Speicherdrosseln gleichen optisch Ringkerndrosseln. Sie werden hauptsächlich für die konventionelle Leiterplattenmontage eingesetzt.
  • SMD-Bauformen ermöglichen einen kompakteren Aufbau des Schaltreglers oder Netzteils. Sie besitzen eine runde oder quadratische Bauform und sind mit seitlichen Anschlüssen versehen, welche direkt mit der Platine verbunden werden können.
  • Zusätzlich abgeschirmte Bauteile sorgen für eine bessere Abschirmung der magnetischen Abstrahlungen, die durch den vorhandenen Luftspalt entstehen können. Diese Bauteile sind sowohl für die SMD-Technik als auch die konventionelle Leiterplattenmontage erhältlich und sollten bevorzugt eingesetzt werden. Lediglich für unkritische Anwendungen oder geringere Leistungen bei den verwendeten Geräten können auch nicht abgeschirmte Bauteile eingesetzt werden.

Hinweise zur Montage

Wie schon erwähnt, sollten nach Möglichkeit abgeschirmte Bauteile eingesetzt werden. Außerdem sollten sie es vermeiden, Leiterbahnen direkt unter dem Bauteil zu führen. Ebenso sollte die Montage weiterer Platinen direkt über der Speicherdrossel nach Möglichkeit vermieden werden.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.