Die CELO Spanplattenschraube VELOX PZ mit Europäischer Technischer Zulassung ETA-12/0198 als Holzverbindungsmittel. Mit ihren speziellen Unterkopffrästaschen ist sie optimal für Holz und Beschläge ...
Die CELO Spanplattenschraube VELOX mit Europäischer Technischer Zulassung ETA-12/0198 als Holzverbindungsmittel. Mit ihren speziellen Unterkopffrästaschen ist sie optimal für Holz und Beschläge gee...
Die CELO Spanplattenschraube VELOX aus Edelstahl mit Europäischer Technischer Zulassung ETA-12/0198 als Holzverbindungsmittel ist besonders für die Außenanwendung geeignet. Mit ihren speziellen Unt...
Spanplattenschrauben R 2 Innenlochschrauben Senkkopf verzinkt Blau chromatiert, PZD-Kreuzschlitz 4,5 X 70 Universalschraube mit 2,4 mm Innenloch für Zierkappen Einsatzgehärtet Anwendung: Verbindung...
TOPFORM Spanplattenschrauben Senkkopf 4,5 x 70 Teilgewinde TX20 hell verzinkt (VE200) TOPFORM Spanplattenschrauben für den universellen Einsatz. Eigenschaften Senkkopf TX-Antrieb für alle gängigen ...
Spanplattenschrauben R2 Plus Teilgewinde Fräsrippen, Kerbspitze Flachsenkkopf, TX-Sternantrieb, Blau verzinkt 4,5 X 70 Universalschraube für höchste Präzision mit Fräsrippen und Kerbspitze Einsatzg...
Jet Fast Spanplattenschrauben Im Vergleich zu herkömmlichen Spanplattenschrauben tieferes Gewinde, größere Drehmomente und kleinere Einschraubdrehmomente Duo-Senkrippenkopf Exzellente Leistung bei ...
Jet Fast Spanplattenschrauben Im Vergleich zu herkömmlichen Spanplattenschrauben tieferes Gewinde, größere Drehmomente und kleinere Einschraubdrehmomente Duo-Senkrippenkopf Exzellente Leistung bei ...
Die fischer PowerFast II FPF II CTP BC ist eine galvanisch verzinkte, blau passivierte Schraube mit Teilgewinde und Innenstern-Aufnahme. Der Senkkopf ermöglicht die oberflächenbündige Montage im Ho...