Spannzangen Typ-ER nach DIN6499-A / ISO 15488; metallisch abgedichtet bis 120bar; Rundlaufgenauigkeit 2µm Anwendung Für den Einsatz auf Präzisions-Spannzangenfutter. Ausführung • Metallisch abgedic...
Genauigkeits-Spannzange GERC 40 – System ER Ausführung: ISO 15488-B (alt DIN 6499). Diese Spannzangen setzen einen Standard hinsichtlich der Präzision von Standard-Spannzangenfuttern. Die Super-Fin...
Spannzangen Typ-ER nach DIN6499-A; UP= Ultrapräzise; Rundlaufgenauigkeit 2µm Anwendung Für den Einsatz auf Präzisions-Spannzangenfutter. Ausführung • Höhere Rundlaufgenauigkeit verlängert die Werkz...
Spannzangen Typ-ER nach DIN6499-A / ISO 15488; Gummi abgedichtet bis 60bar; Rundlaufgenauigkeit 2µm Anwendung Für den Einsatz auf Präzisions-Spannzangenfutter. Ausführung • Abdichtung für innere Kü...
FAHRION Spannzange abgedichtet mit Vierkant GERC16 2,8x2,1 Spannzange für Gewindebohrer GERC16-GBD Ausführung: Ähnlich ISO 15488-A (alt DIN 6499). Die Gewindebohrspannzangen GERC-GBD haben eine Run...
Spannzangen Typ-ER nach DIN6499-A / ISO 15488; metallisch abgedichtet bis 120bar; Rundlaufgenauigkeit 2µm Anwendung Für den Einsatz auf Präzisions-Spannzangenfutter. Ausführung • Metallisch abgedic...
FAHRION Spannzange abgedichtet mit Vierkant GERC16 3,5x2,7 Spannzange für Gewindebohrer GERC16-GBD Ausführung: Ähnlich ISO 15488-A (alt DIN 6499). Die Gewindebohrspannzangen GERC-GBD haben eine Run...
Genauigkeits-Spannzange GERC 40 – System ER Ausführung: ISO 15488-B (alt DIN 6499). Diese Spannzangen setzen einen Standard hinsichtlich der Präzision von Standard-Spannzangenfuttern. Die Super-Fin...