FAHRION Genauigkeits-Spannzange - System ER DIN 6499-B/ISO 15488 - GER25 / 6,0 mm Präzisions-Spannzange GERC 25 – System ER Ausführung: ISO 15488-B (alt DIN 6499). Diese Spannzangen setzen einen St...
Spannzange für Gewindebohrer GERC25-GBD Ausführung: Ähnlich ISO 15488-A (alt DIN 6499). Die Gewindebohrspannzangen GERC-GBD haben eine Rundlaufgenauigkeit von 10 µm und können sowohl in Präzisions-...
Spannzangen Typ-ER nach DIN6499-A / ISO 15488; metallisch abgedichtet bis 120bar; Rundlaufgenauigkeit 5µm Anwendung Für den Einsatz auf Präzisions-Spannzangenfutter. Ausführung • Metallisch abgedic...
Spannzange Typ ER 40/472 E Spann-D.18mm PROMAT nach DIN 6499-B · passend zu Spannzangenfutter Typ ER · Zwischenmaße sind nicht erforderlich · die Werkzeuge werden auf der ganzen Spannlänge gehalten...
Spannzange ER 25 – System ER Ausführung: Doppelt geschlitzt. System ER, Rundlaufgenauigkeit 0,015 mm. Eine Walkbewegung der Fräser ist ausgeschlossen, dadurch hohe Präzision bei der Zerspanung und ...
Präzisions-Spannzangen Typ-ER GERC-BD ähnlich DIN ISO 15488-A 5 µm Rundlauf mit Dichtstopfen Anwendung Zum Spannen von Innenkühlten Werkzeugen mit Zylinderschaft. Ausführung • Für ATORN Präzisions-...
FAHRION Genauigkeits-Spannzange - System ER DIN 6499-B/ISO 15488 - GER25 / 7,0 mm Präzisions-Spannzange GERC 25 – System ER Ausführung: ISO 15488-B (alt DIN 6499). Diese Spannzangen setzen einen St...
Spannzange für Gewindebohrer GERC25-GBD Ausführung: Ähnlich ISO 15488-A (alt DIN 6499). Die Gewindebohrspannzangen GERC-GBD haben eine Rundlaufgenauigkeit von 10 µm und können sowohl in Präzisions-...
Spannzangen Typ-ER nach DIN6499-A / ISO 15488; metallisch abgedichtet bis 120bar; Rundlaufgenauigkeit 5µm Anwendung Für den Einsatz auf Präzisions-Spannzangenfutter. Ausführung • Metallisch abgedic...