Durchschlagsprüfung bis 10.000 V AC, Arbeiten bis 1.000 V AC abgesichert. Dünner Schaft für leichteren und sicheren Zugang zu tief liegenden Schrauben. Komfortabler Tri-Lobe Handgriff optimiert für...
Professionelles Multimeter mit berührungsloser Spannungserkennung, Spannungs-, Strom- und Widerstandsmessung, Dioden- und akustische Durchgangsprüfung, Batterietest 1,5 V und 9 V, Manuelle Messbere...
BRINKO Spannungsprüfer-2091 .zweipolig, für Gleich- und Wechselspannungsprüfungen von 6-400 V AC/DC, mit Polaritätsanzeige, die Elektronik ermöglicht die Phasensuche gegen den Schutzleiter, Messlei...
bestückt mit hochwertigen Werkzeugen in Handwerker- und Industriequalität · Bestehend aus:1 Stahlblechwerkzeugkasten 530 mm / 5-teilig1 Schraubendreher für Schlitzschrauben 5,5 x 125 mmje 1 Schraub...
Achtung! Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert. Hersteller: WERA Max. Be...
Spannungsmessung ohne Messleitungen. Ohne Öffnen von Abdeckungen oder Lösen von Schrauben an Klemmleisten. Bei Leiterquerschnitten bis 120 mm2 und Strömen bis 200 A. Das wird Ihre Arbeit deutlich v...