Entdecken Sie den Dönges EURO-VDE-Spannungsprüfer, das unverzichtbare Werkzeug für jeden Profi- und Hobbyelektriker. Dieser Spannungsprüfer ist konzipiert, um Ihnen höchste Sicherheitsstandards bei...
Kapazitiver Spannungsprüfer PHE III als getrennte Bauart nach DIN VDE 0682-411 (EN/IEC 61243-1) zum allpoligen Feststellen der Spannungsfreiheit an der Arbeitsstelle nach DIN VDE 0105-100 (EN 50110...
Entdecken Sie die Sicherheit und Präzision des Dönges EURO-VDE-Spannungsprüfers, ein unverzichtbares Werkzeug für Profis und Heimwerker. Dieses robuste Instrument erlaubt Ihnen, Spannungen zwischen...
Spannungsprüfer VDE-isoliert Belzer, DIN 57680/6, VDE 0680/6, Klingenbreite 3,5 mm mit Clip Länge 134 mm Stromversorgung: vom Prüfobjekt (ohne Batterie), Durchgangsanzeige: optisch, Länge: 134 mm, ...
Produktpalette: Volt Stick SOUND Series Messanzeige: - Betriebstemperatur, max.: 50 °C Spannungsmessbereich AC: 230V bis 1kV Betriebstemperatur, min.: -10 °C SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) Netzstecker...
Indikator-Typ = Spannung Batterietyp = AAA Tonsignal = Ja Stromversorgung = Batterie Sicherheitskategorie = CAT III 1000 V Spannungserkennung max. = 1000V ac Spannungserkennung min. = 200V ac Messk...
Produktpalette: Multicomp Pro Voltage Testers Messanzeige: LCD Betriebstemperatur, max.: 55 °C Spannungsmessbereich AC: 12V bis 1kV Betriebstemperatur, min.: -10 °C SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) Netz...