PANCONTROL Spannungsprüfer Pan Voltfinder 12 - 1000 V LED-Taschenlampe. Berührungslose Anzeige von Wechselspannungen durch rote LED und Signalton. Zur einpoligen Phasenprüfung, Auffinden von spannu...
E-Detektor - der berührungslose Spannungsprüfer ist ein kleiner und handlicher Helfer, wenn es darum geht, Kabel möglichst schnell auf Spannung zu prüfen. Features: Berührungsloser Spannungsprüfer ...
AC/DC Spannungsprüfer bis 690 V, Automatische Polaritätserkennung, helle LED Anzeige, schlagfestes modern geformtes Gehäuse, schnelle Einhandprüfung an Schutzkontaktsteckdosen, Prüfspitzenschutz. A...
Spannungsprüfer mit Messingegehäuse mit Nadelspitze und Kabel mit Klemme Anwendung Prüfmittel zum Feststellen von Spannungen Ausführung • Gehäuse aus robustem Messing • mit 870 mm langem Verbindung...
Immer bereit für die schnelle und sichere Spannungsprüfung Der 2AC ist die neueste Ergänzung der VoltAlert™-Serie berührungsloser, bedienungsfreundlicher Spannungsprüfer von Fluke im Taschenformat....
Multifunktionsprüflampe 6-24 V 6-24 V Folgende Prüfungen sind durchführbar: Durchgangsprüfung, Polaritätsfeststellung, Spannung an Komponenten anlegen, Beleuchtungstest am Anhänger, Anlegen einer S...
Spannungsprüfer 2-polig • Mit LED Anzeige Cat III 400 V • 8 LEDs von 6 bis 400 V AC/DC • Polaritätsanzeige bei Gleichspannung • Stromaufnahme ca. 25 mA bei 400 V • Mit thermischem Überlastschutz • ...