VOLTCRAFT VC 63 Zweipoliger Spannungsprüfer CAT III 1000 V,CAT IV 600 V Akustik,LCD,LED Zweipoliger Spannungsprüfer VC 63 CAT III 1000 V, CAT IV 600 V LED-/LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung Du...
ideale Prüflampe mit vielen Prüffunktionen mit auswechselbarer Prüfspitze zur optionalen Erweiterung mit marktüblichen Prüf- und Testkomponenten schnelle Funktionsprüfung ohne Ausbau der Komponente...
PANCONTROL Spannungsprüfer PAN MV-1000A Spannungsprüfer mit LED-Anzeige 1000 V + Drehfeld-Anzeige 2-polige Drehfeldanzeige Kleinspannungen bis 24 V: grün, gefährliche Spannungen ab 50 V: rot Zuscha...
Spannungsprüfer Ausführung: Geprüft und zugelassen nach EN 61010 und EN 61243-3:2010, zweipolig. Gehäuse aus schlag- und bruchfestem Kunststoff, mit gummierter Grifffläche, zwei Prüfgriffen und fle...
- Zweipoliger Spannungsprüfball nach IEC 61243-3 - Grundmessbereiche zwischen 50-500V - Gummigekapselt und somit unzerbrechlich - Wasser- und staubdicht, IP 65 - Drehfeldtest mit Handschuh möglich ...
Spannungsprüfer mit Messspitzen 2100-GAMMA PROSichere und zuverlässige Spannungsmessungen an schwer zugänglichen Stellen Sicherheitsanforderungen für elektrische Schaltanlagen werden zunehmend erhö...