ideale Prüflampe mit vielen Prüffunktionen mit integrierter Beleuchtung zur optimalen Beleuchtung der Prüfstelle mit auswechselbarer Prüfspitze zur optionalen Erweiterung mit marktüblichen Prüf- un...
geprüft und zugelassen gemäß international gültiger Norm isoliert nach IEC EIN 61243-3 (DIN VDE 0682-401) Spannungsklasse CAT IV / 1.000 V Prüfspitzen IP2X Schutzklasse Gleich- und Wechselspannung ...
Produktpalette: NCV-1000-EUR VOLTfix Series Messanzeige: LED Betriebstemperatur, max.: 40 °C Spannungsmessbereich AC: 12V bis 1kV Betriebstemperatur, min.: 0 °C SVHC: No SVHC (15-Jan-2018) Netzstec...
- Zweipoliger Spannungsprüfball nach IEC 61243-3 - Grundmessbereiche zwischen 50-500V - Gummigekapselt und somit unzerbrechlich - Wasser- und staubdicht, IP 65 - Test mit Handschuh möglich - LCD Pf...
22392 Proxxon, Spannungsprüfer nach VDE 0680, Klinge 0,5 x 3,5 mm Der Spannungsprüfer nach VDE 0680 von PROXXON. Anzeige der Phasenspannung 220 - 250 V, 50/60 Hz (bis 500 Hz). Aus hochfestem ABS, m...
vollisolierter, einpoliger Phasenprüfer, ideal zum Auffinden von Bruchstellen in Kabeln, defekter Lampen in Lichterketten etc. eine rote LED in der Spitze und ein Signalton zeigen das Vorhandensein...
Erhöht Ihre Flexibilität: Deckt den relevanten Spannungsbereich für Arbeiten eines Elektrikers ab. Vereinfacht Ihre Arbeit: Große LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung, LED-Skala und Signalton für...
Spannungsprüfer Länge 115 mm 1151Spannungsprüfer, zur Prüfung von Wechselspannungen von 150-250 V gegen Erde. Abmessungen (ca. Maße) Gesamtlänge L : 190 mm Klingenlänge KL : 105 mm Klingenmaß Ø : 4...
BEHA Amprobe NCV-1030-EUR | 12 Stück VOLTfix berührungslose Spannungsprüfer, 50 V - 1.000 V (Standard), 12 V - 50 V (hohe Empfindlichkeit), NCV-1000 Serie. Die berührungslosen Spannungstester der S...