Hochwertiges Starterkit für professionelle Elektriker, die bereits einen Fluke T5 Elektrotester besitzen oder in Erwägung ziehen, einen zu erwerben. Im Lieferumfang enthalten: Spitze Messspitzen, K...
bestückt mit hochwertigen Werkzeugen in Handwerker- und Industriequalität · Bestehend aus: 1 Stahlblechwerkzeugkasten 530 mm / 5-teilig 1 Schraubendreher für Schlitzschrauben 5,5 x 125 mm je 1 Schr...
IWH Spannungsprüfer / Prüflampe 019047 1 St. Strompfrüfer 12V 12 Volt Prüflampe zur Prüfung des Stromkreises bei allen KFZ mit 12 Volt Bordspannung. Technische Daten: Gewicht: 40 g · Produktabmessu...
Messbereich: 6 - 1000 AC / DC Phasenanzeige: > 100 V AC Überspannungskategorie: CAT IV 1000 V Abmessung: 238 mm x 70 mm x 30 mm hochwertiger Materialmix zwischen dem wasserdichten Gehäuse und dem g...
Für 6-48 V, Einsatz: Kfz, Nfz, LEDs zeigen die Spannung in den Bereichen 12, 24, 48 V sowie die Polarität an, Mit integrierter Durchstecheinheit für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen, TÜV ...
Spannungsprüfer VDE/GS umlaufender 5 mm - Handschutz, Clip aus isoliertem Material, fest installierte Anzeige mit dunklem Hintergrund. Länge: 190 mm, Klingenlänge: 100 mm, Klingenbreite: 3,5 mm, Sp...
Der Spannungsprüfer eignet sich zur Ermittlung von Wechselspannungen von 200-250Volt. Die Anzeige erfolgt durch eine kleine Glimmlampe im Griff. Schaftlänge ca. 60mm isolierter Schaft Taschenclip 3...