Testboy 110 Berührungsloser Spannungsprüfer CAT III 1000 V LED Spannungstester Testboy® 110 Spannungstest ab 12 V/AC Integrierte LED-Taschenlampe Berührungsloser Spannungstester im schlag- und bruc...
Spannungs- und Kontinuitätstester, T6/T110, Fluke Die neuen Spannungs- und Durchgangsprüfgeräte von Fluke sind jetzt robuster und einfacher zu bedienen als je zuvor. Schnelle Testergebnisse, die Si...
FLUKE FLK-3000FC/1AC-II | Wireless Digitalmultimeter mit Spannungsprüfer und Das Wireless-Multimeter Fluke 3000 FC misst an stromführenden Schaltschränken, Ihr Körper bleibt in sicherer Entfernung....
Ausführung: für 120-230 V Wechselspannung Tastsensor im Kopf Griff aus transparentem Kunststoff mit Linse und Messingkopf Klinge vernickelt und kunststoffummantelt
für Gleich- und Wechselspannung mit LCD Anzeige und Neonglimmlampe Gleichspannung DC: 12 - 36 V Wechselspannung AC: 12 - 250 V Spannungsprüfung direkt oder berührungslos induktiv Einknopfbedienung ...
Produktpalette: - Messanzeige: LED Betriebstemperatur, max.: 50 °C Spannungsmessbereich AC: 70V bis 1kV Betriebstemperatur, min.: -10 °C SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Netzsteckertyp: - RoHS konform: Ja
Spannungs- und Durchgangsprüfer Fluke T130 VDE mit beleuchteter LC-Anzeige Der Spannungs- und Durchgangsprüfer Fluke T130 VDE mit großen, benutzerfreundlichen Tasten, heller LED-Anzeige und LC-Anze...
Spannungsprüfer, DV25, extech Modell DV25 ist ein Zweibereichs-NCV-Detektor, der zwei Modelle in einem kombiniert. Der niedrige Bereich misst bis zu 24 Volt und der hohe Bereich misst bis zu 1000 V...
Zweipoliger Spannungsprüfer SPN 1000 A nach EN 61243-3 (VDE 0682-401) zum Einsatz in elektrischen Anlagen. Geeignet für Spannungsmessbereich 12 V - 1000 V AC/DC mit analoger Anzeige.