Gehäuseeinheit PTUE25-TV-FA125.4 INA-Gehäuseeinheiten gibt es als Stehlager-, Flanschlager- und Spann-Gehäuseeinheiten. Die Einheiten sind montagefertig. Um Funktion und Sicherheit zu garantieren s...
INA GYE90 KRRB Spannlager Innen-Ø 90 mm Außen-Ø 160 mm Breite96 mm Innen 90 mm Außen 160 mm Breite 96 mm Gewicht 373 kg EAN 4012802816044 Schmierung nachschmierbar Außenring ballig Befestigung Gewi...
Gehäuseeinheit PTUE30 INA-Gehäuseeinheiten gibt es als Stehlager-, Flanschlager- und Spann-Gehäuseeinheiten. Die Einheiten sind montagefertig. Um Funktion und Sicherheit zu garantieren sind Lager u...
INA RAE30 NPPFA106 Spannlager Innen-Ø 30 mm Außen-Ø 62 mm Breite35,8 mm Innen 30 mm Außen 62 mm Breite 35,8 mm Gewicht 0,308 kg EAN 4012802787375 Befestigung Exzenterspannring Innenring einseitig v...
Spannringlager basieren auf abgedichteten Rillenkugellagern. Diese Ausführung eignet sich für Anwendungen mit konstanten und wechselnden Drehrichtungen. Der beidseitig breiter ausgeführte Innenring...
NKE GE40 KRRB Spannlager Innen-Ø 40 mm Außen-Ø 80 mm Breite56,3 mm Innen 40 mm Außen 80 mm Breite 56,3 mm Gewicht 0,74 kg EAN 9008745217784 Befestigung Exzenterspannring Innenring beidseitig verbre...
Gehäuseeinheit PTUE30-TV-FA125.4 INA-Gehäuseeinheiten gibt es als Stehlager-, Flanschlager- und Spann-Gehäuseeinheiten. Die Einheiten sind montagefertig. Um Funktion und Sicherheit zu garantieren s...