ZEN AEL209 Spannlager Innen-Ø 45 mm Außen-Ø 85 mm Breite43,7 mm Innen 45 mm Außen 85 mm Breite 43,7 mm Gewicht 0,7 kg Innenring einseitig verbreiterter Innenring Bohrung zylindrische Bohrung Materi...
NSK UK320 SPANNLAGER Innen 100 mm Außen 215 mm Breite 73 mm Gewicht 8,5 kg Dichtung beidseitig schleifende Dichtung Außenring ballig Material Standard-Wälzlagerstahl Temperaturbereich -20 bis +120 ...
FYH 10228239 Spannlager UC305 Innen-Ø 25 mm Außen-Ø 62 mm Breite38 mm Innen 25 mm Außen 62 mm Breite 38 mm Gewicht 0,45 kg Ausführung Ringnut im Außenring Dichtung Mehrfachdichtung Befestigung Gewi...
FYH 10228227 Spannlager UC216 Innen-Ø 80 mm Außen-Ø 140 mm Breite82,6 mm Innen 80 mm Außen 140 mm Breite 82,6 mm Gewicht 279 kg Außenring ballig Ausführung Ringnut im Außenring Dichtung Mehrfachdic...
Spannringlager basieren auf abgedichteten Rillenkugellagern. Diese Ausführung ist für Anwendungen mit konstanter Drehrichtung vorgesehen. Das Lager hat einen beidseitig breiter ausgeführten Innenri...