NSK UK313 NSK Spannlager Innen-Ø 65 mm Außen-Ø 140 mm Breite49 mm Innen 65 mm Außen 140 mm Breite 49 mm Gewicht 265 kg Dichtung beidseitig schleifende Dichtung Außenring ballig Material Standard-Wä...
FYH 10228231 Spannlager UC217 Innen-Ø 85 mm Außen-Ø 150 mm Breite85,7 mm Innen 85 mm Außen 150 mm Breite 85,7 mm Gewicht 345 kg Außenring ballig Ausführung Ringnut im Außenring Dichtung Mehrfachdic...
Spannringlager basieren auf abgedichteten Rillenkugellagern. Diese Ausführung eignet sich für Anwendungen mit konstanten und wechselnden Drehrichtungen. Der beidseitig breiter ausgeführte Innenring...
NSK UK319 SPANNLAGER Innen 95 mm Außen 200 mm Breite 67 mm Gewicht 7 kg Dichtung beidseitig schleifende Dichtung Außenring ballig Material Standard-Wälzlagerstahl Temperaturbereich -20 bis +120 °C ...
Innendurchmesser = 35mm Außendurchmesser = 40mm Material = Stahl Die Welle kann nicht als Wälzlagerlaufbahn für Nadelrollen- und Käfigbaugruppen, Nadelrollenlager mit gezogener Schale und offenen E...
INA PCJ20-TV-FA125.5 Gehäuseeinheiten PCJ..-TV-FA125.5, Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Kunststoffgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, mit Corrotect®- Beschichtung, P-Dichtung
FYH 10228203 Spannlager UC212 Innen-Ø 60 mm Außen-Ø 110 mm Breite65,1 mm Innen 60 mm Außen 110 mm Breite 65,1 mm Gewicht 154 kg Außenring ballig Ausführung Ringnut im Außenring Dichtung Mehrfachdic...