NKE 10180276 Spannlager UC205-014 Innen-Ø 22,23 mm Außen-Ø 52 mm Breite34,1 mm Innen 2223 mm Außen 52 mm Breite 34,1 mm Gewicht 0,22 kg EAN 9008745741791 Bohrung zylindrische Bohrung Material Stand...
Diese Kugellagereinheiten mit Ovalflansch werden mit drei Schrauben montiert. Sie wurden speziell für Lebensmittel- und Getränkeanlagen entwickelt. Sie sind chemikalienbeständig, leicht und robust....
Gehäuseeinheit PASE60-N INA-Gehäuseeinheiten gibt es als Stehlager-, Flanschlager- und Spann-Gehäuseeinheiten. Die Einheiten sind montagefertig. Um Funktion und Sicherheit zu garantieren sind Lager...
NKE 208 KRR Spannlager Innen-Ø 40 mm Außen-Ø 80 mm Breite18 mm Innen 40 mm Außen 80 mm Breite 18 mm Gewicht 0,39 kg EAN 9008745729294 Befestigung keine zusätzliche Befestigungsmöglichkeit Innenring...