Innendurchmesser = 20mm Außendurchmesser = 47mm Material = NBR Statische Traglast = 6550N Dynamische Traglast = 12700N Bei der Auswahl von Lagern für jeden Einsatzzweck wollen Sie letztendlich sich...
FAG UC210 Spannlager Innen-Ø 50 mm Außen-Ø 90 mm Breite51,6 mm Innen 50 mm Außen 90 mm Breite 51,6 mm Gewicht 0,806 kg EAN 4012802631012 Käfig Polyamidkäfig Ausführung korrosionsbeständige Ausführu...
Y-Lager YAR 203-2F Beidseitig verbreiteter Innenring mit Gewindestiftbefestigung Standarddichtung mit Schleuderscheibe auf beiden Seiten, YAR 203-2F, YAR 203-2F, SKF, Y-Lager
Gehäuseeinheit RTUE30 INA-Gehäuseeinheiten gibt es als Stehlager-, Flanschlager- und Spann-Gehäuseeinheiten. Die Einheiten sind montagefertig. Um Funktion und Sicherheit zu garantieren sind Lager u...