NTN AS201-008 Spannlager Innen-Ø 12,7 mm Außen-Ø 40 mm Breite22 mm Innen 12,7 mm Außen 40 mm Breite 22 mm Gewicht 0,108 kg EAN 4547359021363 Dichtung beidseitig schleifende Dichtung mit Schleudersc...
Gehäuseeinheit RSAO60 INA-Gehäuseeinheiten gibt es als Stehlager-, Flanschlager- und Spann-Gehäuseeinheiten. Die Einheiten sind montagefertig. Um Funktion und Sicherheit zu garantieren sind Lager u...
Spannringlager basieren auf abgedichteten Rillenkugellagern. Diese Ausführung eignet sich für Anwendungen mit konstanten und wechselnden Drehrichtungen. Der beidseitig breiter ausgeführte Innenring...
Gehäuseeinheit RSAO70 INA-Gehäuseeinheiten gibt es als Stehlager-, Flanschlager- und Spann-Gehäuseeinheiten. Die Einheiten sind montagefertig. Um Funktion und Sicherheit zu garantieren sind Lager u...
Gehäuseeinheit RSAO80 INA-Gehäuseeinheiten gibt es als Stehlager-, Flanschlager- und Spann-Gehäuseeinheiten. Die Einheiten sind montagefertig. Um Funktion und Sicherheit zu garantieren sind Lager u...
Weitere technische Eigenschaften:· Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1· Dichtung: beidseitig Lippendichtung· Schmierung: mit Schmierbohrungen an der Fixierungsseite