Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Spülrohrbogen

  Spülrohrbogen  (154 Angebote unter 27.646.391 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Spülrohrbogen“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Spülrohrbogen"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Schell Lippendichtung f Spülbogen 776420099 (5 Angebote) 
Schell Lippendichtung f Spülbogen 776420099
Schell
776420099
ab € 4,10*
pro Stück
 
 Stück
Spezial-Spülrohrbogen | 90° | Ø 50 x 44 mm | 520 x 210 mm | Weiß (2 Angebote) 
Spezial-Spülrohrbogen 90° • Ø 50 x 44 mm • 520 x 210 mm • Kunststoff • Mit Muffe • Weiß • Für halbhohe Montage (Auswechslung gegen Druckspüler) Der Morgen beginnt im Bad... Dort sollte alles zu Ihr...
CORNAT
CSPRB52000
ab € 7,92*
pro Stück
 
 Stück
Spülrohrbogen | 90° | 200 x 210 mm | Ø 50 x 44 mm | Weiß (2 Angebote) 
Spülrohrbogen 90° • Kunststoff • Ø 50 x 44 mm • 210 x 200 mm • Weiß Der Morgen beginnt im Bad... Dort sollte alles zu Ihrer Zufriedenheit funktionieren - und zwar immer. Setzen Sie auf Qualität aus...
CORNAT
CSPRB20000
ab € 2,38*
pro Stück
 
 Stück
Spülrohrbogen | 90° | 390 x 350 mm | Ø 50 x 44 mm | Weiß (2 Angebote) 
Spülrohrbogen 90° • Kunststoff • Ø 55 x 44 mm • 390 x 350 mm • Weiß Der Morgen beginnt im Bad... Dort sollte alles zu Ihrer Zufriedenheit funktionieren - und zwar immer. Setzen Sie auf Qualität aus...
CORNAT
CSPRB39000
ab € 6,67*
pro Stück
 
 Stück
Spülrohrbogen | 90° | Ø 44 mm | 325 mm | Mit Muffe | Weiß (2 Angebote) 
Spezial-Spülrohrbogen 90° • Ø 44 mm • Länge 325 mm • Kunststoff • Mit Muffe • Weiß Der Morgen beginnt im Bad... Dort sollte alles zu Ihrer Zufriedenheit funktionieren - und zwar immer. Setzen Sie a...
CORNAT
CSPRB9000
ab € 6,55*
pro Stück
 
 Stück
Spülbogen 23 x 23cm GEBERIT # 118.003.10.1 bahama (5 Angebote) 
Spülbogen 23 x 23cm GEBERIT # 118.003.10.1 bahama .230 x 230 mm, zum Verbinden von tiefhängenden AP-Spülkasten mit einer WC-Keramik
Geberit
118003101
ab € 11,40*
pro Stück
 
 Stück
Spuelbogen 50x44mm 39x35cm weiss (7 Angebote) 
Anschlussbogen für Spülkasten • Aus Kunststoff, weiß • Durchmesser 50 x 44 mm Lieferung: Lose Verpackung.
Sanitop-Wingenroth
21290 8
ab € 8,4894*
pro Stück
 
 Stück
GEBERIT Spülrohrbogen 50/44 mm links abgekröpft, 60 mm, weiß (6 Angebote) 
GEBERIT Spülrohrbogen 50/44 mm links abgekröpft, 60 mm, weiß Verwendungszwecke - Zum Verbinden von tief- und halbhochhängenden AP-Spülkästen mit versetzt montierten WCs Technische Eigenschaften - W...
Geberit
118122111
ab € 15,13*
pro Stück
 
 Stück
GEBERIT 245722001 Geberit Spülbogen für WC mit TurboFlush (2 Angebote) 
Geberit Spülbogen für WC mit TurboFlush Geberit Spülbogen für WC TurboFlush
Geberit
245722001
ab € 71,19*
pro Stück
 
 Stück
VI Spülrohrbogen 8310.37 (3 Angebote) 
VI Spülrohrbogen 8310.37 Länge: 285mm, mit Dichtung Spülrohrbogen, aus Kunststoff, mit Spülrohrdichtung,
Viega
407681
ab € 10,61*
pro Stück
 
 Stück
COMFORT Spülbogen d:50x44 650x350mm weiß (2 Angebote) 
COMFORT Spülbogen d:50x44 650x350mm weiß .klebbar, mit verschiedenen Schenkellängen für tiefhängende Spülkästen
SANIT Sanitärtechnik Eisenberg
02.012.01..0000
ab € 15,80*
pro Stück
 
 Stück
VI Spülrohrbogen 8310.23 (3 Angebote) 
VI Spülrohrbogen 8310.23 Länge: 285mm, mit Dichtung Spülrohrbogen, aus Kunststoff, mit Spülrohrdichtung,
Viega
610876
ab € 25,66*
pro Stück
 
 Stück
Geberit Spülbogen 90Grad, d= 50mm, 23x23cm, weiß 118003111 (3 Angebote) 
Geberit Spülbogen 90Grad, d= 50mm, 23x23cm, weiß 118003111
Geberit
118003111
ab € 7,06*
pro Stück
 
 Stück
KERMI Universal-Vormontagelehre mit Spülbogen, Anschluss 3/4"AG (2 Angebote) 
KERMI Universal-Vormontagelehre mit Spülbogen, Anschluss 3/4"AG Bauhöhe : 110 mm Baulänge : 200 mm Bautiefe : 100 mm Kermi Universal-Vormontagelehre 1 Stück/VPM Vormontagelehre mit integriertem Spü...
Kermi
ZK00150001
ab € 22,41*
pro Stück
 
 Stück
VI Spülrohrbogen 8310.78 (3 Angebote) 
VI Spülrohrbogen 8310.78 Länge: 285mm, für Mono-WC-Block Spülrohrbogen, mit Lüfteranschluss, aus Kunststoff, mit Spülrohrdichtung, nur geeignet für den Einsatz im Mono-WC-Vorwandblock (Modell 8310.2),
Viega
476663
ab € 30,06*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Spülrohrbogen
^

Der Spülrohrbogen und Spülbogen in der Entwässerungstechnik

Der Spülrohrbogen oder Spülbogen ist ein Fitting in der Entwässerungstechnik. Er wird für die Anbindung der Spüleinheit an das WC-Becken eingesetzt. Der Spülrohrbogen steht in vielen Varianten nach Farbgebung, Anschlussmaßen und Größe bereit.

Spülrohrbogen im Detail

Die Spülrohrbogen sind Verbindungselemente in der WC-Installation. Sie schaffen eine Verbindung vom Spülkasten zum WC-Becken. Der Spülrohrbogen oder Spülbogen ist ein gebogenes Rohr, das
  • das Spülwasser transportiert,
  • eine dichte Verbindung erzeugt und
  • sich in die WC-Installation einfügt.
Dieses Fitting bietet sich für eine schnelle Montage an. Es ist universell einsetzbar oder auf ein Herstellersystem spezialisiert. Der Spülrohrbogen kann nach Bedarf gekürzt werden. Hierfür wird er mit einer Handsäge oder Flex rechtwinklig abgelängt und angefast. Die Kombination des Rohrbogens mit einem weiteren Fitting oder Anschlussstück ist möglich. Der Spülrohrbogen wird durch Stecken montiert, meist ist einer seiner beiden Anschlüsse eine Muffe. Neben der typischen Anwendung in der Sanitärinstallation kann sich der Spülrohrbogen auch für Installation in anderen Bereichen eignen.

Tipps für die Auswahl des Spülrohrbogens

Der Spülrohrbogen ist durch diese technischen Daten charakterisiert:
  • Farbe,
  • Winkel,
  • Maße sowie
  • mit oder ohne Muffe.
Die Farbe des Spülrohrbogens kann mit dem Design des Raumes oder der Sanitärkeramik abgestimmt werden. Hierfür stehen helle zur Auswahl. Das Winkelmaß ist meist 90°. Darüber hinaus werden auch 45°-Winkel und Spezialbögen angeboten. Die Maße des Spülrohrbogens sollten sich an dem Anschluss am Spülkasten und am WC-Becken orientieren. Die beiden Anschlüsse sind regelhaft gleich groß. Bei der Auswahl ist eine Gesamt- beziehungsweise Schenkellänge empfehlenswert, die der benötigten entspricht oder etwas größer ist. Die anzuschließenden Rohre erfordern eine Muffe oder stellen einen Muffenanschluss bereit.

Weitere Entwässerungsfittings

Die Entwässerungsfittings fassen alle Verbindungsstücke zusammen, die in der Gebäudeentwässerung eingesetzt werden. Hierzu zählen Winkelstücke, T-Stücke oder Anschlussverschraubungen, die beständig gegen Abwasser sind. In diesem Bereich werden meist Kunststoffrohre eingesetzt, die durch Entwässerungsfittings miteinander verbunden werden.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.