Bartscher Spülmaschine US M500 LPR K | Eigenschaften: - | Maße: 59 x 63 x 840 cm. Gewicht: 57,6 kg Spülmaschine US M500 LPR K | Die Spülmaschine mit Kaltnachspülung ermöglicht eine schnelle Verwend...
Bartscher Spülmaschine US M500 LPWR K | Eigenschaften: - | Maße: 59 x 63 x 840 cm. Gewicht: 60 kg Spülmaschine US M500 LPWR K | Die Spülmaschine mit Kaltnachspülung ermöglicht eine schnelle Verwend...
Geschirrspüler 45cm GSP 530 911 WStandgerät. 10 Maßgedecke, 6 Programme, Startzeitvorwahl, Halbbeladung, Multi-Tab-Funktion, Aquastopp - ein Plus an Sicherheit bei der Wasserzufuhr, Klarspülanzeige...
Bartscher Spülmaschine US PPlus500 LPR | Eigenschaften: - | Maße: 60 x 70,5 x 850 cm. Gewicht: 69 kg Spülmaschine US PPlus500 LPR | Der Alleskönner unter den Spülmaschinen eignet sich optimal für G...
Bartscher Spülmaschine US PPlus500 LPWR | Eigenschaften: - | Maße: 60 x 70,5 x 850 cm. Gewicht: 72 kg Spülmaschine US PPlus500 LPWR | Der Alleskönner unter den Spülmaschinen eignet sich optimal für...
Flexibles beladen und intelligente Steuerung Ihres Geschirrspülers über die Home Connect-App. Vario-Besteckkorb ist flexibel im Unterkorb platzierbar Der Vario-Besteckkorb ist flexibel im Unterkorb...
Gastro-M Alfa 1200 Geschirrspüler Der Alfa 1200 ist ein Hochleistungs-Geschirrspüler für alle Ihre Küchenutensilien - ideal für GN- und 600x400mm Körbe. Die hohe Tür nimmt wenig Platz ein, doppelwa...