- Material: (Gehäuse und Spülarm) Edelstahl - Doppelwandige Tür, Höhe 360 mm - Inkl. 1 Glaskorb, B 500 x T 500 x H 100 mm - Inkl. 1 Besteckkorb, B 110 x T 110 x H 130 mm - Inkl. 1 Tellerkorb, B 500...
Gläserspülmaschine Deltamat TF 401 Produktdetails: Reinigungsfreundlich Robust und zuverlässig Bedienerfreundlich Servicefreundlich Maße: B 450 x T 535 x H 700 mm Ausführung CNS 18/10 max. Leistung...
Die Vorteile dieses Geschirrspülers von Bauknecht im Überblick: Kompakte Grösse mit besonders viel Platz in der Maschine – und in der Küche. Edelstahl. Innovative Technik sorgt für ein geringes Ger...
Geschirrspülmaschine Ready 505 AP Kompakte Geschirrspülmachine Innen und Außen aus CNS 18/10 mit Klarspülmitteldosiergerät, Reinigungsmitteldosiergerät, Laugenpumpe mit einer max. Einschubhöhe von ...
- Material: (Gehäuse und Spülarm) Edelstahl - Doppelwandige Tür, Höhe 360 mm - Inkl. 1 Glaskorb, B 500 x T 500 x H 100 mm - Inkl. 1 Besteckkorb, B 110 x T 110 x H 130 mm - Inkl. 1 Tellerkorb, B 500...
Gläserspülmaschine Deltamat TF 401 HP Produktdetails: Reinigungsfreundlich Robust und zuverlässig Bedienerfreundlich Servicefreundlich mit Wasserenthärter und Laugenpumpe Maße: B 450 x T 535 x H 70...
Geschirrspülmaschine Ready 505 APE Kompakte Geschirrspülmachine Innen und Außen aus CNS 18/10 mit Klarspülmitteldosiergerät, Reinigungsmitteldosiergerät, Laugenpumpe und Wasserenthärter mit einer m...
Gläserspülmaschine Deltamat TF 401 H Produktdetails: Reinigungsfreundlich Robust und zuverlässig Bedienerfreundlich Servicefreundlich mit Wasserenthärter Maße: B 450 x T 535 x H 700 mm Ausführung C...
Geschirrspülmaschine Deltamat TF 7500eco, doppelwandig mit Laugenpumpe und WasserenthärterDer Verbrauch von Wasser, Reinigungschemie und Energie verringert sich um bis zu 50 %. Produktdetails: mehr...