Statusanzeigeleuchte Wenn Ihr Einbau-Geschirrspüler so leise ist, dass Sie nicht wissen, ob er gerade läuft, gibt es jetzt den ActiveSpot. Der ActiveSpot ist eine Programmstatusanzeige, die unterha...
Geschirrspülmaschine Ready 1514 AP Elektronische Spülmaschine 400 V für Geschirr mit Klarspülmitteldosiergerät, Reinigungsmitteldosiergerät und Laugenpumpe mit max. Einschubhöhe 390mm Außen- und In...
Gläserspülmaschine Deltamat TF 350 LP Produktdetails: Reinigungsfreundlich Robust und zuverlässig Bedienerfreundlich Servicefreundlich mit Laugenpumpe Maße: B 415 x T 465 x H 670 mm Ausführung CNS ...
Geschirrspülmaschine Ready 1514 APE Kompakte Geschirrspülmachine Innen und Außen aus CNS 18/10 mit Klarspülmitteldosiergerät, Reinigungsmitteldosiergerät, Laugenpumpe und integriertem Wasserenthärt...
- Material: (Gehäuse und Spülarm) Edelstahl - Elektronische Steuerung mit 3 Programmen - Selbstdiagnose-System - Doppelwandige Tür, Höhe 360 mm - Inkl. 1 Glaskorb, B 500 x T 500 x H 100 mm - Inkl. ...
Gläserspülmaschine Deltamat TF 350 W Produktdetails: Reinigungsfreundlich Robust und zuverlässig Bedienerfreundlich Servicefreundlich mit Wasserenthärter Maße: B 415 x T 465 x H 670 mm Ausführung C...
Die Vorteile dieses vollintegrierten Geschirrspülers von Bauknecht im Überblick: Kompakte Grösse mit besonders viel Platz in der Maschine – und in der Küche. Edelstahl. Innovative Technik sorgt für...