Entdecken Sie die "Serie Lady Line" Gemüsemesser - ein Set bestehend aus 30 hochwertigen Messern, die Ihre Küche oder Gastronomieausrüstung perfekt ergänzen. Jedes Gemüsemesser dieser Serie ist mit...
Oberkorblafette, Edelstahl zur Aufnahme von Einsätzen 1/2 - Maximale Bestückungshöhe 240 mm - Mit integriertem Spülarm, Ankopplung an der Rückseite - Höhenverstellbar um 6 cm
TOTALDRY Perfekt trockenes Geschirr Genießen Sie perfekt getrocknetes Geschirr und sparen Sie bis zu 20% Energiekosten. Nach dem Spülvorgang öffnet sich die Gerätetür automatisch gerade so weit, da...
Dampfschutz-Set f.Geschirrspüler DS-Set/1 edsSet Dampfschutz bei Einsatz der Spülmaschine in einem Holzumfeld, Schutz der Arbeitsplatte und angrenzender Schränke vor Wrasen, bestehend aus 3 Edelsta...
Blendenbeschlag (weiß) f. Geschirrspüler mit passendem Einbohrscharnier & Bohrer Im Lieferumfang sind 2 Stk. Blendenbeschlag für Geschirrspüler aus Kunststoff in weiß, Befestigungsschrauben, 2 Stk....
Die Vorteile dieses vollintegrierten Geschirrspülers von Bauknecht im Überblick: Geschirrspüler in der Standardgrösse mit Platz für viele Geschirrteile. Farbe Schwarz. Innovative Technik sorgt für ...
Geschirrspülmaschine Deltamat TF 50 L Produktdetails: Reinigungsfreundlich Robust und zuverlässig Bedienerfreundlich Servicefreundlich mit Laugenpumpe Maße: B 590 x T 600 x H 850 mm Ausführung CNS ...