Sonnen-Wind-Wächter waagerecht AR 04zum Anschluss an Markisen-Steuerung " AeroTec 04" , Art.-Nr.: AT 04 WW Die " Wächter" in der Nähe der Sonnenschutzanlage waagerecht im Bereich der Sonneneinstrah...
Wellenlänge bei Spitzensensitivität: 700 nm Produktpalette: SenseCAP Series Versorgungsspannung, max.: 24 V Betriebstemperatur, max.: 75 °C Anzahl der Pins: - Bauform des Umgebungslichtsensors: - B...
Ermoglicht die automatische (zeit-, wind- und helligkeitsabhangige) sowie die manuelle Steuerung mehrerer verdrahteter Antriebe. Je Antrieb wird zusatzlich ein Smoove Uno IB+ Motoreinzelsteuergerat...
Der IC BW-HS 300 ist ein IC Smart Home Produkt mit zwei Funktionen und neuester 300er dS Technik. Der zweifach Sensor ist ein PIR Bewegungsmelder mit integrierter Helligkeitserfassung. Zwei Sensore...
- Passiv-Infrarot-Melder für Deckenmontage im Innenbereich - Option zur Abschattung von Teilen des Erfassungsbereichs - Einstellbare Empfindlichkeit der Erkennung - Mischlichtmessung mit einstellba...
Funk-Wind+Sonnensensor Bi-direkt.230V,o.Kab 1870532230 V-betriebener kombinierter Wind- und Sonnensensor mit io-Funktechnologie. Je nach Wetterlage werden Markisen, Screens und Raffstoren automatis...
für die automatische Abschattung der Innenräume, mit Verbindungsleitung zum Anstecken an Zeitschaltuhr Rojal S, Sensor mit Saugnapf zum Befestigen an Scheibe und Steuerung der Absenktiefe
Bus-Bewegungs-Helligkeitssensor polarweiß matt zum Anschluss an das RS485-Bus-Gateway BGW14. Für Einzel-Montage oder Montage in das E-Design55-Schaltersystem. 80x80mm, 25mm hoch. Einbautiefe 33mm. ...
Wellenlänge bei Spitzensensitivität: 700 nm Produktpalette: SenseCAP Series Versorgungsspannung, max.: 24 V Betriebstemperatur, max.: 75 °C Anzahl der Pins: - Bauform des Umgebungslichtsensors: - B...
Soliris Sensor. Wind- und Sonnensensor fur Steuergerate Soliris IB, ohne Kabel, automatische und manuelle Steuerung mehrerer Antriebe, je Antrieb wird zusatzlich ein Centralis Uno IB/VB Motoreinzel...
Soliris Smoove Kit Uno PWh +W/S-Sensor m.Rahmen 1818318Ermöglicht die automatische (zeit-, wind- und helligkeitsabhängige) sowie die manuelle Steuerung eines verdrahteten Antriebs. - Großes Display...