Systemtechnik, Busch-Installationsbus® KNX, REG-Sensoren, Wetterstation-Helligkeitsmesswertgeber, Helligkeitsmesswertgeber linear Für Wetterstation 6190/40-101. Dient zur Umsetzung des gemessenen L...
Funk-Sonnensensor Solar FM FS 1 SDerzeit nicht bestellbar. Voraussichtlich wieder verfügbar ab Q4/2023. Bestimmungsgemäßer Gebrauch Sensor zur helligkeitsabhängigen Steuerung von eNet-Aktoren Monta...
Funk-Bewegungs-Helligkeitssensor reinweiß glänzend für Aufputzmontage 84x84x39mm oder Montage in das E-Design65-Schaltersystem. Stromversorgung mit einem 12V DC-Schaltnetzteil. Stand-by-Verlust nur...
batteriebetrieben zur helligkeitsabhängigen Steuerung von DuoFern-Geräten, auch als Erschütterungssensor (Glasbruch) über Homepilot einsetzbar, wird mittels Saugnapf direkt an der Fensterscheibe an...
Helligkeitssensor für OPUS® 1 und OPUS® 55-Rollladen Zeitschaltuhren zur Positionierung auf der Fensterscheibe Behang/Rollladen fährt bis zur entsprechenden Position Leitungslänge ca. 200 cm (verlä...
- Passiv-Infrarot-Melder für Deckenmontage im Innenbereich - Einstellbare Empfindlichkeit der Erkennung - Helligkeitsmessung als Mischlichtmessung - Montage an Decke auf Unterputz-Gerätedose mit 60...
Funk-Bewegungs-Helligkeitssensor polarweiß glänzend für Einzel-Montage 80x80x27mm oder Montage in das E-Design55er-Schaltersystem. Mit Solarzellen und Batterie (Lebensdauer 4-5 Jahre). Smart Home S...
Bus-Bewegungs-Helligkeitssensor anthrazit matt zum Anschluss an das RS485-Bus-Gateway BGW14. Für Einzel-Montage oder Montage in das E-Design55-Schaltersystem. 80x80mm, 25mm hoch. Einbautiefe 33mm. ...
Bauform des Umgebungslichtsensors: - Betriebstemperatur, min.: -30 °C Sensorausgang: Spannung SVHC: No SVHC (10-Jun-2022) Versorgungsspannung, min.: 5 V Betriebstemperatur, max.: 75 °C Anzahl der P...