| Übersicht | "Sommerreifen"Überbegriffe Unterbegriffe |
|  |  |  |  |  |  | Bild | | | | Bestellen |  | | |
|
|
€ 77,90* pro Stück |
| |
|
|
ab € 72,32* pro Stück |
| |
|
|
€ 83,61* pro Stück |
| |
|
|
€ 80,42* pro Stück |
| |
|
|
€ 98,82* pro Stück |
| |
|
|
€ 99,83* pro Stück |
| |
|
|
€ 67,31* pro Stück |
| |
|
|
€ 87,82* pro Stück |
| |
|
|
€ 78,49* pro Stück |
| |
|
|
€ 88,15* pro Stück |
| |

Sommerreifen: "Besonders Empfehlenswert"
Sommerreifen von Pirelli belegen bei Tests regelmäßig Spitzenplätze und viele Modelle werden Jahr für Jahr als "besonders empfehlenswert", "vorbildlich" und "gut" bewertet. Bei Gewerbetreibenden sorgt die Flottenlösung für ein kosteneffizientes Reifenmanagement.
Premiumtechnologie: Pirelli "Cinturato™ P1™"
Dieser Reifen aus der "Green Performance"-Familie von Pirelli ist ideal für kompakt- und Stadtfahrzeuge geeignet. Bei der Entwicklung wurde Wert auf beste Fahreigenschaften, Komfort und möglichst geringe Innengeräusche gelegt. All diese Punkte wurden auch umgesetzt. Das neuentwickelte "Tension Control-System" sorgt selbst in schwierigen Situationen für eine größtmögliche Fahrzeugkontrolle. Gleichzeitig lässt diese neue Technik Stöße, etwa vom überfahren eines Hindernisses, wesentlich schneller absorbieren. Das Design des Reifens sorgt für einen ununterbrochenen Kontakt mit der Fahrbahn und damit für ein leiseres Fahrgeräusch im Inneren des Fahrzeuges. Die bei der Herstellung eingesetzte Gummimischung lässt den Rollwiderstand um bis zu 25 Prozent sinken. Das wiederum bedeutet einen geringeren Spritverbrauch und damit auch geringere Spritkosten! Einige Größen sind mit der "Run-Flat-Technik" ausgestattet. Die sorgt dafür, dass bei einer Reifenpanne nicht die Kontrolle über das Fahrzeug verloren wird. Der Reifen muss nicht sofort vor Ort gewechselt werden, sondern eine Weiterfahrt ist, zumindest bedingt, möglich.
"Ultra High Performance": die Pirelli "P Zero™" − Familie
Die ersten "P Zero™" Reifen wurden 1987 für den legendären Ferrari F40 entwickelt. Bis heute sind die Modelle erste Wahl für Sport- und Oberklassewagen sowie für leistungsstarke Mittelklassewagen. Bei vielen leistungsstarken Fahrzeugmodellen zählt dieser Reifen zur Erstausrüstung. Und das nicht ohne Grund. Das optimierte Reifenprofil sorgt auch bei höheren Geschwindigkeiten für beste Brems- und Beschleunigungsleistungen. Durch drei breite Längsrillen im Profil wird Wasser sehr schnell verdrängt. Das bedeutet mehr Sicherheit und Kontrolle bei Aquaplaning. Die Reifenkontur sorgt für gleichmäßigen Abrieb, eine reduzierte Geräuschentwicklung im Fahrzeuginnenraum und eine verbesserte Laufleistung. Auch in der "P Zero™"-Familie sind einige Größen mit der "Run-Flat-Technik" ausgestattet. Die sorgt für mehr Sicherheit im Falle einer Reifenpanne.
GREEN-PERFORMANCE
Green-Performance-Reifen von Pirelli werden nach strengen Qualitätsvorgaben gefertigt. So soll die Umwelt durch weniger Belastung bei der Herstellung und bei der Benutzung durch einen geringeren CO2-Ausstoß und einen geringeren Spritverbrauch geschont werden.
Energy™-Efficient
Reifen mit diesem Label verbrauchen weniger Kraftstoff und sorgen für einen geringeren CO2-Ausstoß.
Saubere Luft
Dieses Zeichen bedeutet, dass das Produkt aus umweltverträglichen Materialien gefertigt wurde.
Hohe Laufleistung
Reifen mit diesem Label haben eine längere Lebensdauer von durchschnittlich 30 Prozent. Das bedeutet, dass sie erst etwa ein Jahr später erneuert werden müssen.
Geringe Geräuschentwicklung
Der Reifen entwickelt geringere Fahrgeräusche erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinie zur Absenkung der Lärmgrenzwerte.

Kostenkontrolle, optimierte Kraftstoff-Verbrauch & vereinfachtes Management
Die Pirelli Flottenlösungen bieten zahlreiche, speziell auf Flotten abgestimmte, Angebote rund um das Reifenmanagement. Neben einem 24-Stunden Pannenservice gibt es Lösungen, um den Kraftstoffverbrauch mittels eingebauter Sensoren zu minimieren, um die Bereifung incl. Profiltiefe zu überwachen oder die Instandhaltungsdienste der gesamten Flotte zu überwachen.
Bei Mercateo finden Sie eine große Auswahl Sommerreifen von PIRELLI.
 Weitere Informationen zum Thema Sommerreifen | |  | Mit Sommerreifen Spritkosten senken
Mit Sommerreifen sparen? Kein Problem. Denn die Mischung macht’s. Genau wie Winterreifen, die für den Einsatz speziell auf Eis, Matsch und Schnee konzipiert sind, besitzen auch Sommerreifen eine ganz spezielle Gummimischung. Dieser Mix behält auch bei hohen Temperaturen seine Stabilität und wird nicht zu weich. Eine deutlich spürbare Verbesserung des Fahrkomforts besonders auf nassen und kurvenreichen Strecken sowie eine höhere Endgeschwindigkeit und weniger Abnutzung der Autoreifen sind das Resultat. So kommen Sie und Ihre Mitarbeiter sicher zum Ziel. Je nach Bauart, Hersteller, Modell und Luftdruck sind Spriteinsparungen von bis zu 4 % möglich. Oft ist es damit wirtschaftlicher, ein paar Euro mehr in den Sommerreifen zu investieren.
Eine Sommerreifenpflicht gibt es in Deutschland übrigens nicht. Was allerdings gesetzlich geregelt ist, ist die Mindestprofiltiefe. Bei Sommerreifen beträgt sie 1,6 Millimeter. Um die optimale Bodenhaftung zu erhalten und um die Sicherheit bei Nässe zu gewährleisten, empfehlen Experten allerdings, Sommerreifen bereits bei einer Restprofiltiefe von 2 - 2,5 Millimeter zu erneuern. Wer seine Reifen nicht wechseln möchte, kann auch auf Ganzjahresreifen zurückgreifen. Diese Reifen vereinen die Vorteile von Sommer- und Winterreifen.
Geschwindigkeitsindex
Der Geschwindigkeitsindex gibt die maximale Höchstgeschwindigkeit an, die mit dem Reifen gefahren werden darf. Die Untergliederung erfolgt in Klassen, die mit Buchstaben gekennzeichnet sind. Der jeweilige Geschwindigkeitsindex kann an der Außenseite (Flanke) des Reifens abgelesen werden.
| Klasse |
F |
G |
J |
K |
L |
M |
N |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
H |
V |
VR |
W |
Y |
ZR |
|
km/h
|
80
|
90
|
100
|
110
|
120
|
130
|
140
|
150
|
160
|
170
|
180
|
190
|
200
|
210
|
240
|
>210
|
270
|
300
|
>240
|
Tragfähigkeitskennzahl
Die Tragfähigkeitskennzahl wird oft auch Tragfähigkeitsindex, Tragfähigkeitskennziffer, Load-Index oder auch Last-Index genannt. Diese Zahl gibt die Belastbarkeit des Autoreifens an. Jeder Wert entspricht dabei der Belastbarkeit des Reifens bei einem entsprechenden Luftdruck. Wird der Reifenluftdruck herabgesetzt, verringert sich auch die mögliche Belastung des Reifens. Die verwendeten Reifen sollten mindestens der Tragfähigkeitskennzahl des Fahrzeuges entsprechen. Die jeweiligen Werte können im Fahrzugschein nachgelesen werden.
Runderneuerte Sommerreifen
Vermeiden Sie, wenn möglich, den Kauf von runderneuerten Reifen. Keiner weiß genau, wie alt die Kautschukmischungen wirklich sind, denn bei runderneuerten Reifen wird nur die obere Schicht des Pneus neu aufgetragen. Dies kann früher oder später unweigerlich zu Einbußen der Sicherheit führen.
|
Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext Sommerreifen, dann informieren Sie uns bitte per Formular. |