MasterPLUS schmales Koppelrelais für DIN-Schiene, mit Schraubanschlüssen, modular aufgebaut, SSR Kontakte 1 Schließer für 2 A 230 V AC, universell als Koppelrelais im Eingang zur SPS oder im Ausgan...
Laststrom max. = 50 A Montage Typ = Frontplattenmontage Lastspannung max. = 280 V ac Lastspannung min. = 24 V ac Steuerspannung max. = 32 V dc Schalttyp = Null Steuerspannungsbereich = 3 → 32 V dc ...
MasterPLUS schmales Koppelrelais für DIN-Schiene, mit Schraubanschlüssen, modular aufgebaut, SSR Kontakte 1 Schließer für 6 A 24 V DC, universell als Koppelrelais im Eingang zur SPS oder im Ausgang...
Laststrom max. = 50 A Montage Typ = DIN-Schienen Lastspannung max. = 600 V ac Lastspannung min. = 42 V ac Steuerspannung max. = 32 V dc Schalttyp = Nulldurchgang Steuerspannungsbereich = 4 → 32 V d...
MasterPLUS schmales Koppelrelais für DIN-Schiene, mit Schraubanschlüssen, modular aufgebaut, SSR Kontakte 1 Schließer für 2 A 230 V AC, universell als Koppelrelais im Eingang zur SPS oder im Ausgan...
Laststrom max. = 25,5 A Montage Typ = DIN-Schienen Lastspannung max. = 240 V ac Lastspannung min. = 24 V ac Steuerspannung min. = 3 V dc Schalttyp = Nulldurchgang Steuerspannungsbereich = 3 → 32 V ...
Modulares Halbleiterrelais für die Montage auf Hutschiene in innovativer kompakten Bauform mit seitlicher Kühlfläche. Der Lastkreis ist für 1-phasige Netze im Bereich von 48-600 VAC ausgelegt und e...