Laststrom max. = 60 A Montage Typ = DIN-Schienen Lastspannung max. = 280 V ac/dc Lastspannung min. = 90 V ac/dc Schalttyp = Zufälliges Schalten Laststrom min. = 0,15 A Serie = Harmony Relay Better ...
Laststrom max. = 1,2 A Montage Typ = Leiterplattenmontage Lastspannung max. = 600 V Lastspannung min. = 0 V Steuerspannung max. = 1,3 V Schalttyp = Zufällig Steuerspannungsbereich = 1,21 → 1,3 V La...
Laststrom max. = 2.5 A Montage Typ = Leiterplattenmontage Lastspannung max. = 60 V Lastspannung min. = -60 V Steuerspannung max. = 1.7 V Steuerspannungsbereich = 1.1 → 1.7 V Laststrom min. = 2.5 A ...
Laststrom max. = 45 A Montage Typ = DIN-Schienen Lastspannung max. = 280 V ac/dc Lastspannung min. = 90 V ac/dc Schalttyp = Nullspannungsschalter Laststrom min. = 0,1 A Serie = Harmony Relay Better...
Laststrom max. = 0,9 A Montage Typ = Leiterplattenmontage Lastspannung max. = 600 V Steuerspannung min. = 1,21 V Schalttyp = Nulldurchgang Steuerspannungsbereich = 1,21 → 1,3 V Anschluss Typ = Durc...
Laststrom max. = 0.6 A Montage Typ = Leiterplattenmontage Lastspannung max. = 60 V Lastspannung min. = -60 V Steuerspannung max. = 1,7 V Steuerspannungsbereich = 1,11,7 V Laststrom min. = 0.6 A Kon...
Laststrom max. = 60 A Montage Typ = DIN-Schienen Lastspannung max. = 280 V ac/dc Lastspannung min. = 90 V ac/dc Schalttyp = Nullspannungsschalter Laststrom min. = 0,15 A Serie = Harmony Relay Bette...