Laststrom max. = 35 A Montage Typ = DIN-Schienen Lastspannung max. = 280 V ac/dc Lastspannung min. = 90 V ac/dc Schalttyp = Zufälliges Schalten Laststrom min. = 0,15 A Serie = Harmony Relay Better ...
Laststrom max. = 0.2 A Montage Typ = Leiterplattenmontage Lastspannung max. = 60 V Lastspannung min. = -60 V Steuerspannung max. = 1.6 V Steuerspannungsbereich = 1.1 → 1.6 V Laststrom min. = 0.2 A ...
Laststrom max. = 35 A Montage Typ = DIN-Schienen Lastspannung max. = 280 V ac/dc Lastspannung min. = 90 V ac/dc Schalttyp = Nullspannungsschalter Laststrom min. = 0,15 A Serie = Harmony Relay Bette...
Halbleiterrelais für die Montage auf einem Kühlkörper oder auf Montageplatte. Durch den niedrigen internen Spannungsabfall wird die Verlustleistungswärme reduziert. Der Lastkreis ist für 3-phasige ...
Laststrom max. = 35 A Montage Typ = DIN-Schienen Lastspannung max. = 280 V ac/dc Lastspannung min. = 90 V ac/dc Schalttyp = Zufälliges Schalten Laststrom min. = 0,15 A Serie = Harmony Relay Better ...
Laststrom max. = 1 A Montage Typ = Leiterplattenmontage Lastspannung max. = 60 V Lastspannung min. = -60 V Steuerspannung max. = 1,7 V Steuerspannungsbereich = 1,11,7 V Kontaktanordnung = 1-poliger...