Halbleiterrelais, 1-phasig 3RF2 Baubreite 45 mm, 70 A 48-460 V / DC 24 V Schraubanschluss Halbleiterrelais SIRIUS 3RF20 zum Schalten von ohmschen/induktiven Lasten, z. B. von Heizkörpern oder Venti...
Halbleiterrelais, 1-phasig 3RF2 Baubreite 45 mm, 90 A 24-230 V / 110-230 V AC Schraubanschluss Halbleiterrelais SIRIUS 3RF20 zum Schalten von ohmschen/induktiven Lasten, z. B. von Heizkörpern oder ...
Halbleiterrelais, 1-phasig 3RF2 Baubreite 45 mm, 90 A 24-230 V / DC 24 V Schraubanschluss Halbleiterrelais SIRIUS 3RF20 zum Schalten von ohmschen/induktiven Lasten, z. B. von Heizkörpern oder Venti...
Halbleiterrelais, 1-phasig 3RF2 Baubreite 45 mm, 90 A 48-460 V / 110-230 V AC Schraubanschluss Halbleiterrelais SIRIUS 3RF20 zum Schalten von ohmschen/induktiven Lasten, z. B. von Heizkörpern oder ...
Halbleiterrelais, 1-phasig 3RF2 Baubreite 45 mm, 90 A 48-460 V / DC 24 V Schraubanschluss Halbleiterrelais SIRIUS 3RF20 zum Schalten von ohmschen/induktiven Lasten, z. B. von Heizkörpern oder Venti...
Appoldt Halbleiterrelais PA 100V 1 St. Dimmer- und Softstartmodul PA100V Die Phasenanschnitt-Dimmer-Platine (elektronischer Leistungssteller) ermöglicht in Verbindung mit einem elektronischen Lastr...
SSR-Relais im 17,5 mm Gehäuse, Eingangsspannung 230 V AC, 1 Schließer für 5 A, Einschaltstrom bis 300 A für 10 ms, Schaltlastspannungsbereich 48 bis 265 V AC, Nulldurchgangsschalter, Lampenlasten: ...
Laststrom max. = 2 A Montage Typ = Steckanschluss Lastspannung max. = 264 V ac Lastspannung min. = 75 V ac Schalttyp = Nulldurchgang Bereich = G3R Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer - Schließer...
PLC-INTERFACE, Hybrid-Solid-State-Relais inkl. Bypassrelais mit Schraubanschluss, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 24 V AC - 253 V AC/ 10 A
SSR-Relais im 17,5 mm Gehäuse, zum Steuern von elektrischen, pneumatischen und hydraulischen Ventilen. Direkte Ansteuerung von Lasten wie Motoren oder Elektromagneten. Eingangsspannung 6 bis 24 V D...