| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-50D4136 Herst.-Nr.: SMDIC03100QA00KP00 EAN/GTIN: 4099879857989 |
| | |
|
| | |
| Folienkondensator, SMDIC03100QA00KP00, WIMA Der SMDIC03100QA00KP00 ist ein SMD-Kondensator. Dieses Produkt ist ein sicherer Schutz des Kondensatorelements gegen mechanische und thermische Belastungen während der Verarbeitung und des Betriebs. Features * Selbstheilung * Geeignet für bleifreies Löten * Low dissipation factor * Geringe dielektrische Absorption * Sehr konstanter Kapazitätswert in Abhängigkeit von der Temperatur Anwendungen * Umgehungsstraße * Blockierung * Kopplung und Entkopplung * Zeitmessung * Filterung * Oszillierende Kreisläufe Weitere Informationen: | | Anzahl der Pins: | 2 | Bauform: | SMD 2220 | Breite: | 5.1 mm | Dielektrikum: | PPS | Höhe: | 3.5 mm | Kapazität: | 100 nF | Länge: | 5.7 mm | max. Temperatur: | 140 °C | min. Temperatur: | -55 °C | Nennspannung (AC): | 40 V | Nennspannung (DC): | 63 V | Toleranz: | ±10 % | Ursprungsland: | DE | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |