Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: smd-transistor pnp, smd-transistor npn
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > SMD-Transistor

  SMD-Transistor bei Mercateo online kaufen (8.194 Angebote unter 23.283.124 Artikeln)

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „SMD-Transistor“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"SMD-Transistor"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
N-Kanal IGBT STGB10NC60HDT4, 600 V 10 A 1MHz, D2PAK (TO-263) 3-Pin (1 Angebot) 
Dauer-Kollektorstrom max. = 10 A Kollektor-Emitter- = 600 V Gate-Source Spannung max. = ±20V Verlustleistung max. = 65 W Gehäusegröße = D2PAK (TO-263) Montage-Typ = SMD Channel-Typ = N Pinanzahl = ...
ST Microelectronics
STGB10NC60HDT4
ab € 1,14*
pro Stück
 
 Stück
Transistor: N-MOSFET x2; unipolar; 60V; 15A; 2,1W; SO8 (1 Angebot) 
Achtung! Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert. Hersteller: TEXAS INSTRU...
Texas Instruments
CSD88539NDT
ab € 1,08*
pro Stück
 
 Stück
INFINEON IR2103SPBF MOSFET/IGBT DRIVER HALF BRIDGE, SMD (2 Angebote) 
Ausgabeverzögerung: 150 ns Spitzenausgangsstrom: 360 mA Eingabeverzögerung: 680 ns Betriebstemperatur, max.: 125 ᄚC MSL: MSL 2 - 1 Jahr Anzahl der Pins: 8 Pin(s) Betriebstemperatur, min.: -40 ᄚC Ve...
Infineon
IR2103SPBF
ab € 0,644*
pro Stück
 
 Stück
N-Kanal IGBT IRGS14C40LPBF, 430 V 20 A, D2PAK (TO-263) 3-Pin (1 Angebot) 
Dauer-Kollektorstrom max. = 20 A Kollektor-Emitter- = 430 V Verlustleistung max. = 125 W Gehäusegröße = D2PAK (TO-263) Montage-Typ = SMD Channel-Typ = N Pinanzahl = 3 Transistor-Konfiguration = Ein...
Infineon
IRGS14C40LPBF
ab € 1,52*
pro Stück
 
 Stück
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 100V; 0,17A; 0,225W; SOT23 (3 Angebote) 
Hersteller: ON SEMICONDUCTOR Gehäuse: SOT23 Montage: SMD Polarisierung: unipolar Verpackungs-Art: Rolle; Band Transistor-Typ: N-MOSFET Drain-Source Spannung: 100V Drainstrom: 0.17A Widerstand im Le...
ON Semiconductor
BSS123LT1G
ab € 0,023*
pro Stück
 
 Stück
ON SEMICONDUCTOR MMBF4391 TRANSISTOR, JFET, N, SMD, SOT-323 (2 Angebote) 
Drainstrom bei Gate-Nullspannung Idss, min.: 50 mA Gate-Source-Sperrspannung Vgs(off), max.: 10 V Drainstrom bei Gate-Nullspannung Idss, max.: 150 mA SVHC: No SVHC (27-Jun-2018) Durchbruchspannung ...
ON Semiconductor
MMBF4391
ab € 0,0691*
pro Stück
 
 Stück
Transistor BC817-40,215 NPN 45 V 500 mA 100 MHz, HFE:40, SOT-23 (TO-236AB) 3-Pin (1 Angebot) 
Transistor-Typ = NPN DC Kollektorstrom max. = 500 mA Kollektor-Emitter- = 45 V Gehäusegröße = SOT-23 (TO-236AB) Montage-Typ = SMD Verlustleistung max. = 250 mW Gleichstromverstärkung min. = 40 Tran...
Nexperia
BC817-40,215
ab € 0,0256*
pro Stück
 
 Stück
Transistor: NPN / PNP; bipolar; BRT, komplementär; 50V; 100mA (1 Angebot) 
Hersteller: NEXPERIA Montage: SMD Verpackungs-Art: Rolle; Band Gehäuse: SOT363 Transistor-Art: BRT; komplementär Polarisierung: bipolar Transistor-Typ: NPN / PNP Kollektor-Emitter-Spannung: 50V Kol...
NEXPERIA
PUMD9.115
ab € 0,027*
pro Stück
 
 Stück
INFINEON IR21094SPBF MOSFET/IGBT DRIVER HALF BRIDGE, SMD (1 Angebot) 
Ausgabeverzögerung: 200 ns Spitzenausgangsstrom: 350 mA Eingabeverzögerung: 750 ns Betriebstemperatur, max.: 125 ᄚC MSL: MSL 3 - 168 Stunden Anzahl der Pins: 14 Pin(s) Betriebstemperatur, min.: -40...
Infineon
IR21094SPBF
ab € 0,998*
pro Stück
 
 Stück
Transistor PBHV8540T,215 NPN 400 V 500 mA, HFE:100, SOT-23 3-Pin (1 Angebot) 
Transistor-Typ = NPN DC Kollektorstrom max. = 500 mA Kollektor-Emitter- = 400 V Gehäusegröße = SOT-23 Montage-Typ = SMD Verlustleistung max. = 300 mW Gleichstromverstärkung min. = 100 Transistor-Ko...
Nexperia
PBHV8540T,215
ab € 0,1126*
pro Stück
 
 Stück
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 100V; 150mA; 250mW; SOT23 (1 Angebot) 
Hersteller: NEXPERIA Gehäuse: SOT23 Montage: SMD Polarisierung: unipolar Verpackungs-Art: Rolle; Band Eigenschaften von Halbleiterelementen: logic level Kanal-Art: stark Transistor-Typ: N-MOSFET Dr...
NEXPERIA
BSS123.215
ab € 0,026*
pro Stück
 
 Stück
ON SEMICONDUCTOR MMBFJ177 TRANSISTOR, JFET, P, SMD, SOT-23 (1 Angebot) 
Drainstrom bei Gate-Nullspannung Idss, min.: -1.5 mA Gate-Source-Sperrspannung Vgs(off), max.: 2.5 V Drainstrom bei Gate-Nullspannung Idss, max.: -20 mA SVHC: No SVHC (27-Jun-2018) Durchbruchspannu...
ON Semiconductor
MMBFJ177
ab € 0,1131*
pro Stück
 
 Stück
Transistor BC847C,215 NPN 45 V 100 mA 100 MHz, HFE:420, SOT-23 (TO-236AB) 3-Pin (1 Angebot) 
Transistor-Typ = NPN DC Kollektorstrom max. = 100 mA Kollektor-Emitter- = 45 V Gehäusegröße = SOT-23 (TO-236AB) Montage-Typ = SMD Verlustleistung max. = 250 mW Gleichstromverstärkung min. = 420 Tra...
Nexperia
BC847C,215
ab € 0,0253*
pro Stück
 
 Stück
Transistor: PNP; bipolar; 45V; 800mA; 310mW; SOT23 (1 Angebot) 
Hersteller: DIOTEC SEMICONDUCTOR Gehäuse: SOT23 Verpackungs-Art: Rolle; Band Montage: SMD Polarisierung: bipolar Transistor-Typ: PNP Kollektor-Emitter-Spannung: 45V Kollektor-Emitter-Strom: 800mA T...
DIOTEC SEMICONDUCTOR
BC807-40
ab € 0,011*
pro Stück
 
 Stück
INFINEON IR2109SPBF MOSFET/IGBT DRIVER HALF BRIDGE, SMD (1 Angebot) 
Ausgabeverzögerung: 200 ns Spitzenausgangsstrom: 350 mA Eingabeverzögerung: 750 ns Betriebstemperatur, max.: 125 ᄚC MSL: MSL 2 - 1 Jahr Anzahl der Pins: 8 Pin(s) Betriebstemperatur, min.: -40 ᄚC Ve...
Infineon
IR2109SPBF
ab € 1,16*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   547   vorwärts

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.